23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
欠品中

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)1340 トラスコ品番780-7937 長さ(mm)(頭部)435 質量(g)600 爪数24本(頭部) 先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1450 先幅(mm)最小:230/最大:410 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)400 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm)1500 先幅(mm)480 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)350 爪数22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)1330 爪数13 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)420 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1645 爪数18 質量(g)1100 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール 先幅(mm)210~400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

用途土ならし・掃除用 材質爪部:鉄柄部:鉄 全長(mm)1480 幅(mm)520 高さ(mm)1480 質量(g)720 奥行(mm)100 刃長(mm)210 材質(刃) 爪数25 先幅(mm)520
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用 材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ 全長(mm)1360~1370 幅(mm)200 高さ(mm)1360 質量(g)780 奥行(mm)100 材質(刃)バネ鋼 爪数14 先幅(mm)180~520
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560 質量(g)750 爪数15本(玉付) 先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

八ツ矢工業八ツ矢くまで
お庭掃除の必需品。場所や作業に応じて広げたりせばめたりできる爪スライド型のスチールくまで。あたりがソフトな平線タイプ。
用途庭の掃除に。 種別平線 材質線/1×6mm鋼線、柄/スチールパイプ 幅(mm)広げて/430、せばめて/240 全長(mm)最長/1450、最短/1220 質量(g)約950 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
欠品中

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約550~(最大)約730 トラスコ品番783-1994 質量(g)340 爪数9本(玉付) 先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
1丁
789 税込868
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)470 長さ(mm)(頭部)270 質量(g)140 爪数10本(頭部) 先幅(mm)(頭部)125
1丁
759 税込835
当日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)635 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)260 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)725 トラスコ品番780-7929 長さ(mm)(頭部)430 質量(g)280 爪数12本(頭部) 先幅(mm)(頭部)160
1丁
949 税込1,044
当日出荷

全長(mm)680 寸法(mm)H450×W100×D70 質量(g)240 刃長(mm)200 先幅(mm)330
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。 全長(mm)1635 先幅(mm)210~460 質量(g)750 材質(柄部)天然木 材質(頭)鋼線 爪数18(本)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750 寸法(mm)H750×W270×D40 質量(g)160 爪数28 先幅(mm)270
1本
669 税込736
当日出荷

頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。 全長(mm)345 トラスコ品番868-2128 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)120 幅(mm)(頭部)80 質量(g)400 柄長さ(mm)300
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ガンコな草も硬い爪で根っこからかきおこします。アルミハンドルなので軽く、立ったままで草抜き作業ができるのでラク。
用途草取り 庭掃除 熊手 金属製 材質線/2.2mm径鋼線(6本爪)、柄/アルミパイプ 幅(cm)約9 全長(cm)約105
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

頑丈・丈夫な強力タイプ。
用途土ならし・土起こし用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)450 幅(mm)100 高さ(mm)450 質量(g)420 奥行(mm)130 刃長(mm)120 材質(刃)刃物鋼 爪数3 先幅(mm)100
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。 トラスコ品番149-1614 全長(mm)1240 材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール 質量(kg)1 爪長さ(mm)375 爪数20 先幅(mm)390
1本
2,398 税込2,638
当日出荷