7,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 寸法A(mm)16 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴数釘/13 幅×長さ(mm)46×127
1個
189 税込208
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワープレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)32 板厚(mm)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)34
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 穴径(Φmm)4 穴数釘/23 幅×長さ(mm)79×127
1個
199 税込219
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
43 税込47
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


1箱
3,798 税込4,178
3日以内出荷

適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用 仕様取付プレート<t6>(1枚)
1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広プレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)60 穴径d1(Φmm)5 穴径d2(Φmm)15 板厚(mm)4.5
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
2,298 税込2,528
3日以内出荷

適合品番パブリック用手すり スイングタイプ用 仕様取付プレート<t6>(1枚) 寸法P1(mm)180 寸法P2(mm)70
1箱
4,298 税込4,728
3日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D30アルミキャッププレート
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様ステンレス取付ビス付 適合D30 材質/仕上アルミ 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
欠品中

岡田装飾金物D40アルミキャッププレート
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 仕様ステンレス取付ビス付 適合D40 材質/仕上アルミ 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 付属品ステンレス取付ビス 仕様ステンレス取付ビス付 適合XG 材質/仕上アルミ 質量(g)15 関連資料(0.55MB)
1個
509 税込560
3日以内出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 仕様取付ビス付 適合D40 質量(g)34
1個
499 税込549
5日以内出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 仕様取付ビス付 適合D30 質量(g)20
1個
489 税込538
5日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

岡田装飾金物伸縮吊棒下地プレート
エコ商品
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。 取扱説明書(0.4MB) 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 材質/仕上スチール/ブラック塗装 仕様取付ビス付 適合D30 質量(g)20
1個
449 税込494
当日出荷