285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダイドーハント(大同製鋲所)補強金物 多孔式アングル
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)40 幅W2(mm)30 板厚(mm)3 穴径(mm)5.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)45(F1、F2) 穴径(Φmm)4.3 寸法L(mm)70 使用接合具4-ZN65 最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトムリビンテックHK-55 アングル補強金具
ねじ穴を1ヶ所ずつにした低コストタイプです。
材質亜鉛合金
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)補強金物 パワーアングル
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)40 板厚(mm)3 穴径(mm)5.2
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可(30度以下) 材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴無
1本(2m)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。 材質亜鉛合金 推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.0 材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
欠品中

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
499 税込549
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304
1個
369 税込406
翌々日出荷

ACE(エース/モリギン)モリギン アングル金具
カラーのL型の補強金具です。家具の色に合わせてお選びいただけます。
用途箱組みなどの補強金具として。 材質亜鉛合金
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼 適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
1個
289 税込318
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスのL型の補強金具です。
用途箱組みなどの補強金具として。 材質ステンレスSUS430 仕上ヘアライン
1個
489 税込538
5日以内出荷

等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途補修・保護部材などに使用されています。 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴無
1本(2m)
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg)0.5 タイプドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
799 税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
549 税込604
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷