C型
用途石膏ボード用
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210
刃長(mm)43
トラスコ品番222-2825
質量(g)220
呼びMU
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)240
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)355
奥行(mm)250
切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
はさみケース用の吊り下げ金具を付けて作業も楽に。
用途鋏ケース用吊り下げ金具。
仕様ケース対応幅(mm):約35●ベルト対応幅(mm):約50
材質スチール
全長(mm)90
質量(g)3
耐荷重(kg)約2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途ミラーオプション
仕様はさみ込みタイプ
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
用途取付枠固定用
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
用途取付枠固定用
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥93
税込¥102
翌々日出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合9~15mm壁用
種類4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。
全長(mm)280
刃長(mm)64
トラスコ品番327-2494
材質炭素工具鋼
質量(g)450
切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
刃先左曲り
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
付属品ビス(M4×31.5)2本
アズワン品番64-9694-40
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ