三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4
1袋(25本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・パシペート
線径(mm)3.5
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。
タイプ専用ビス
呼称(mm)3
頭部径(Φmm)7.5
KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。
材質鉄
表面処理デュラルコート
首下補強形状。頭飛びを最大限防止。
ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み!
ステンレス410製。
25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)9.5
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途金物の取付けに使用します。
材質鉄
表面処理プロイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・ブロンズ
色ブロンズ
線径(mm)3.5
基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。
用途大引きを補強する金物として使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質鉄・ラスパート
線径(mm)3.5
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-0796
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)23
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)42
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法T(mm)3.5
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)20
使用荷重(kN)0.1
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。
トラスコ品番225-6861
材質ステンレスSUS410
全長(mm)45
寸法d(mm)3.5
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)8
ねじ部長さ(mm)39
入数(本)300
1箱(300本)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
LPBシリーズ/LPA-30L用のゆるみ止め金具固定ビスです。
適合品番LPB-30S/(部品番号)4、LPB-30M/(部品番号)4、LPB-30L/(部品番号)4、LPA-30L/(部品番号)5
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。
用途脚金具を木材への取付け用に。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状トラス頭
ねじの呼びM5
直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)
材質ステンレス
寸法M5×45
1セット(4本)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
ねじの呼びM3.8
材質SUS410
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上スチール/ユニクローム
表面処理ユニクロ
適合ドライバースクエアNo.2
エバーバンブー部材。
材質ステンレス
色シルバー
備考スーパードリルネジ付。壁面への固定金具・偏芯プラグは別売。
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材
寸法(mm)56×56×30
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
材質/仕上ステンレスSUS410/ブロンズ
寸法d(mm)3.5
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート
寸法d(mm)3.5
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ