34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 枠寸法50×50mm 線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット 亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。 組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口 自作ビニールハウスの扉 家庭菜園 質量(kg)約8.2 寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6 高さ(m)1.58
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)12.8 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。 無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個 材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) 直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具) シルバー
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品 材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっき タイプ片開き
1セット
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 厚さ(mm)7
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。3ドアタイプのため、中のものが荷崩れすることなく取り出せます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ8 1030
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
3日以内出荷

【オーダー】 クロスワイヤーかすみ ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
1,422 税込1,564
6日以内出荷

【オーダー】ひしワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
3日以内出荷

【オーダー】クロスワイヤーみがき ノーブランド カスタマイズ可
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)6.8 比重2.5 誤差±1 端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き サービス分類オーダー・加工
1枚
2,417 税込2,659
6日以内出荷

耐熱性が抜群の牛革仕様BBQグローブです。火起こしや後片付けに役立つ、極厚生地のグローブです。BBQで金網の交換やトングを持つ際に熱気から手を保護します。手首固定用の面ファスナー付きで隙間をカバー、しっかりと装着できて安心です。使い込むほどに手に馴染み、愛着が湧く経年変化をお楽しみください。
用途バーベキューや火気付近での作業に。 寸法(mm)幅170×奥行30×高さ340 ブラウン
1双
2,798 税込3,078
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)11.4 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
64,968 税込71,465
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)14.6 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
67,214 税込73,935
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)2150(安全柵) 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共) 質量(kg)14.6 セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
1個
67,214 税込73,935
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H1800L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)11.4 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
64,968 税込71,465
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40AZ安全ハンドル H1800L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)12.8 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)1800(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)