先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番495-7130
材質本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1320
刃先(mm)710
刃先幅寸法(mm)580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1450
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×12×450
質量(kg)(約)2.2
材質本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂
寸法(幅W×奥行D)(cm)雪落としヘッド部:(約)30×12
寸法(幅W×高さH)(cm)雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番819-0937
材質アルミ
幅(mm)200
色シルバー
高さ(mm)270
質量(g)410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2.4
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。
付属品収納バッグ
材質スチール
寸法(mm)袋入り収納:240×920
全長(mm)815
質量(kg)1.26
頭部長(mm)222
頭部肩幅(mm)167
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スチール製と比較し、軽量(約500g)で頭部の穴空け加工により雪切れがよいです。
アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
BS柄により腰への負担が軽減されています。
特徴的なBS柄によって、腰への負担が軽減され作業効率が上がります。
用途固い雪の除雪作業用
トラスコ品番166-5336
材質頭部:スチール、柄部:スチールパイプ
全長(mm)1340
質量(kg)1.4
板厚(mm)1.3
刃先幅寸法(mm)295
刃先長(mm)400
1箱(6丁)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956
全長(mm)1080
質量(kg)1.5
頭部長(mm)395
頭部板厚(mm)2
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番495-7148
材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)ダンプ部:160
全長(mm)1200
深さ(mm)本体160
刃先幅寸法(mm)480
刃先長(mm)610
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)約108
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-3290
幅(cm)約35
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。
瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに
材質ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ
幅(cm)約40.8
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。
倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。
アルミ素材で軽くて作業もラクラク。
全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。
収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。
トラスコ品番819-3298
質量(kg)約2.2
幅(cm)約40.8
長さ(cm)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード