60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途アルミ・銅・真鍮などの軟鉄材の切断に 全長(mm)265 適合機種250mm幅金工のこ 質量(g)50
1セット(3枚)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。 仕様力の入れやすいワイドグリップ 材質アルミダイカスト
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250 適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263 材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 片刃タイプ。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
1箱(10本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ホーザン金切鋸
軽量なアルミダイキャスト製
鋸刃(mm)250 全長(mm)350 材質(本体)アルミ 質量(g)215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 セット内容6枚入 材質ブレード:カーボン鋼 寸法(mm)250×12×1 質量(g)12 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 対応機種IH-07・IH-08・BK-30
1丁
239 税込263
当日出荷

この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。 寸法(mm)280×70×20 質量(g)145 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
749 税込824
4日以内出荷

作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト 質量(g)300 山数24山 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25 フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
1個
629 税込692
翌日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸
エコ商品
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30 材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。 材質コバルトハイスバイメタル
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。
用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。 仕様中目 材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。 寸法(mm)250×45×15 質量(g)38 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
289 税込318
4日以内出荷

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;アルミ・一般鉄材からプラスチック・塩ビ管まで幅広く切断できます。
材質高炭素鋼 寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
1セット(3枚)ほか
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 材質本体:アルミ
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

62540 アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼-
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1509 全長(mm)1000 高さ(mm)50 質量(g)280 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)25
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
刃長(mm)250
1個
818 税込900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに 全長(mm)1000
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。 握り易い形状とスライド機能付で能率アップ! 高級アルミ合金使用。 高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用 刃長(mm)70 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコのサンドフレックスシリーズです。 バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。 早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現 材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
1セット(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)