番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。
セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本)
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
1パック
¥299
税込¥329
欠品中
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
太さ(mm)1.7
表面処理ユニクロ
頭部大頭
胴部ストレート
1パック(100本)
¥339
税込¥373
当日出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部平頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
太さ(mm)3.0
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
材質スチール
タイプハンドパック
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ポリカ波板と同じ材質のポリカ亀座を使用しています。
クロメートパワースクリュー釘で引き抜き強度がアップしました。
長さ(mm)(釘)38
外径(mm)(亀座)16
材質ポリカーボネイト
質量(g)200
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(塗装)
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)(樹脂板)約60
穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)(釘)15
太さ(Φmm)(釘)5
釘頭(mm)約Φ16
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23
色白
使用圧力(MPa)0.48~0.69
脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)(ネイラ)1.9
装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書(1.15MB)
使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質スチール(ブロンズメッキ)
頭部丸頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.1
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]
ステープル幅(mm)肩幅:4
ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
質量(kg)1.2
使用ホース内径(Φmm)7以上
ステープル装填数100本(1連)
高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。
ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。
打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。
排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。
作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地
質量(kg)1
安全装置トリガロック、空打防止機構
使用ホース内径(Φmm)7以上
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ