日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。
全長(mm)750
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)169
軸長(mm)80
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)131
トラスコ品番493-6132
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
全長(mm)880
呼び寸法(mm)900
材質S53C
幅(mm)165
高さ(mm)34
質量(g)2300
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様尾平
材質機械構造用炭素鋼
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。
寸法(mm)600
質量(g)1200
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質S45C
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190
質量(g)100
全質量(g)100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。
材質機械構造用炭素鋼
仕様完全熱処理
仕上焼付塗装(青)
重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
頭部は完全焼入れ処理(硬度45~55)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途釘打ち・釘抜き等、大工作業全般。
種類ネイルハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途大工作業
ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。
材質(本体)スチール
尾部幅(mm)65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頑丈な材質のクローバー。
全長(mm)500
質量(g)868
刃先幅寸法(mm)28
胴寸(mm)18
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質炭素鋼
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製。釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
1本
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
性能を物語るタフな質感。多用途に対応できるバリエーション。バラシバール・平バール兼用!。1200mmまで対応!。ショルダーベルト付。
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)1440×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)約25
仕上濃紺塗装
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)200
材質45C鋼材
硬度HRC40~45
表面クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ