20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点灸用もぐさとして一般的に使用されるもぐさです。
1個(3.5g)
389 税込428
5日以内出荷

柔らかな繊維に精選された良質もぐさを使用しております。
成分伊吹もぐさ(よもぎ)
1袋(6.5g)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も親しまれているレギュラー灸。 せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分 平均温度(℃)45~49
1箱(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き 原材料もぐさ(ヨモギ)
1箱(100個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点灸タイプのスタンダードな台座間接灸。 台座付間接灸は艾と肌の間に台座がありますので痕がつきにくく、お灸の効果が変わらず手軽に使えます。 関接灸はお肌にソフトに付着し、少々のゆれでも外れませんので初めての方でも簡単にお使えいただけます。 台紙を裏面から押し上げるだけで簡単に取り出せます。 熱すぎる場合は調熱絆で熱さを強・中・弱に調整出来ます。 調熱絆22枚付。
1箱(200個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。 閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
1個(50個)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灸用もぐさです。 携帯に便利なように少量ずつもぐさを紙袋に詰めて薄くのばしました。
1個(4g)
550 税込605
5日以内出荷

もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1箱(70個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米粒大のお灸に最適な最上点灸用のもぐさです。点火しやすく折れにくい生地線香付き。
1個(300個)
809 税込890
5日以内出荷

1個(45個)
499 税込549
5日以内出荷

火を使わないのでニオイもなく、はったそのまま外出できる画期的なお灸です。温熱効果は3時間。
1個(30個)ほか
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。 台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
1箱(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もぐさにしょうが成分をプラス。しょうがの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1個(70個)
1,298 税込1,428
当日出荷

もぐさにみそ成分をプラス。みその効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1個(70個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製です。鍼柄の色で太さを容易に識別できます。鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。鍼管と鍼柄を超音波で溶着しているため、使用済み鍼と未使用鍼の混同を防ぎます。鍼管の角が丸いため、患者様の肌に触れる際の患部の負担を軽減します。
線径(Φmm)0.16 レッド 材質鍼柄・鍼管/プラスチック 一般的名称滅菌済み鍼 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15500BZZ00805000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(100本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)三角台
RoHS
セット内容三角ブロック・クランプ×各2個 適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 出力(W)190 コード長さ(m)1.8 電源(V)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
欠品中

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 チャック能力(mm)2~13 錐の最大送り(mm)52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)104×165 電源(V)単相100 電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW)0.25 コード長さ(m)1.75 チャック~ベース最大寸法(mm)255 振り(mm)208 全高(mm)580 付属品チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷