数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称単回使用採血用針
仕様セーフタッチ翼状針付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口
材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状ルアーコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
アズワン品番7-4690-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039001
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
鋭利器具の受け渡しドレープ上で行うことで、針刺し、切創事故を防止します。
寸法(cm)25×41
アズワン品番69-1239-65
1箱(40個)
¥23,638
税込¥26,002
3日以内出荷
使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリンジでの採血後、針刺し・切創を防止するための血液分注用安全器材です。採血者の安全性を高め、感染性を防止する製品です。簡単に装着、分注することができます。廃棄時に針を外す必要がありません。
アズワン品番65-1680-39
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済
入数5セット
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
1箱(100個)
¥57,948
税込¥63,743
3日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
持ち替える必要がなく、針先がぶれないブロック注射の逆流確認、超音波エコー使用時に、片手で穿刺しやすくなります。手技、指サイズにより4サイズから選択可能です。各社シリンジ(テルモ・ニプロ・トップ)2.5mL・5mL・10mL・20mLに取付け可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
関連キーワード