「針 留め」の検索結果
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
材質スチール
寸法(mm)本体:Φ0.5×L32
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作製した標本を固定するのに使用する針です。使用する標本に合わせて形状や太さが選べます。
材質ステンレス
針長(mm)40
マルチやシート不織布等の固定に最適です。
支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。
しっかり押さえるU字型。
種類Uピン
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)150
幅(mm)50
色シルバー
規格2mm×5cm×15cm
太さ(mm)2
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類グリップ式
仕様グリップ式
材質ポリエチレン
長さ(mm)205
幅(mm)83
色黒
太さ(mm)10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
不織布のついた透湿性床用断熱材。受け金具は基本的に不要、剛床タイプ。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具(エースピン)を使うことができます。適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。透湿性があります。アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
用途床用断熱
長さ(mm)805
幅(mm)805
厚さ(mm)105
使用箇所床
熱伝導率(W/mk)0.032
密度(kg/m3)高性能36
施工面積約1.5坪分
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)3.3
グリーン購入法適合
1パック(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。
速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。
しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。
FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。
バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
用途金属やプラスチックの接着。
特性耐溶剤、耐酸、耐塩水
使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。
危険等級Ⅲ
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.0283L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(28.3g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リュネビル刺しゅうとはフランス伝統の刺しゅう技法でオートクチュールなどにも用いられています。先端にかぎの付いた細い針でチェーンステッチをしていきます。このステッチを基本にビーズやスパンコールを留めていき、華やかな世界を作り上げます。
材質柄:天然木、ネジ・金具:真鍮、針:鋼(クロムメッキ)
長さ(mm)130
1箱
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めする。
デッドボリュームのない交換針。
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
洗練された美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
表示方式アナログ
防水性3BAR
適合腕周(cm)12~17
色(文字盤)ホワイト
防水○
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
厳選されたレディースモデルに仕上がっています。信頼の日本製です。
幅(mm)(ケース)26
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
防水○
ディテールに凝った美しいデザイン。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)革バンド
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)(ケース)26
本体質量(g)18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
色(バンド)ホワイト
防水性3BAR
適合腕周(cm)13~18
色(文字盤)ピンク
防水○
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
表示方式アナログ
防水性3BAR
防水○
電池交換不要なソーラーモデル。シンプルで使いやすいデザインです。
材質(バンド)革バンド
仕様留め具:バックル(尾錠)
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
ソーラー充電○
防水○
ファッション性の高いカジュアルなベルトがアクセントに。プレゼントにもおすすめです。
材質(バンド)布・ナイロン
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)(ケース)34
本体質量(g)40
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性3BAR
適合腕周(cm)14~19
防水○
デイト機能付き、3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。信頼の日本製です。
幅(mm)(ケース)26
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性3BAR
色(文字盤)ホワイト
日付表示○
防水○
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
3針でシンプルな文字盤、時間が見やすい文字盤デザインになります。
文字盤には白蝶貝を採用し、バンドの一部にはベッコウカラーの樹脂を
組み合わせることで厳選されたレディースモデルに仕上がっています。
材質(バンド)真鍮
幅(mm)(ケース)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
防水性3BAR
色(文字盤)ホワイトシェル
防水○
手首が華奢に見える36mmモデル。ラインストーンが華やかです。3針で見やすいシンプルな文字盤。信頼の日本製です。
材質(バンド)ステンレス
仕様留め具:スライドバックル
幅(mm)(ケース)36
本体質量(g)58
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
防水性3BAR
適合腕周(cm)13~18
色(文字盤)ホワイト
防水○
3針でシンプルな文字盤デザイン、時間も見やすいモデルになります。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
材質(バンド)ステンレス
仕様留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)(ケース)35
本体質量(g)98
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
色(バンド)シルバー
防水性10BAR
適合腕周(cm)15~21
防水○
デイトデイト機能付き、インデックスも大きく表示されているので時間も見えやすく優れています。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
幅(mm)(ケース)37
表示方式アナログ
材質(ケース)ステンレス
防水性10BAR
日付表示○
防水○
こんなお得な商品も!

シート押さえ コの字型 Φ4X40
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)4
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51
タイプ700RN(互換針タイプ)
対象機種MF7725F、MF7625F。内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ステイプル(コーナー/ダブル)をすることが可能。また手動でステイプル留めや、ステイプルの針を使わないで用紙を留めたりすること可能。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:対象外●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230126●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4480-76
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
1
2
次へ