安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称単回使用採血用針
仕様セーフタッチ翼状針付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂
一般的名称単回使用採血用針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
容器に入れたバラのビーズの中に針を入れ、上下に動かすだけで簡単にビーズが針に通ります。
材質ステンレス
長さ(mm)75
1袋
¥799
税込¥879
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
コットンとLYCRA(ライクラ)を使用した伸縮性の基布に、アクリル系樹脂粘着剤を塗布した、粘着性伸縮包帯です。
適度な伸縮性と適度な粘着性を持っています。
固定保持力があるので、ガーゼ、パッド、翼状針などの固定、副木や義足等の固定等に幅広く使用されています(剥離紙に方眼目盛入)。
ラテックスフリー。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
コットンとLYCRA(ライクラ)を使用した伸縮性の基布に、アクリル系樹脂粘着剤を塗布した、粘着性伸縮包帯です。
適度な伸縮性と適度な粘着性を持っています。
固定保持力があるので、ガーゼ、パッド、翼状針などの固定、副木や義足等の固定等に幅広く使用されています(剥離紙に方眼目盛入)。
ラテックスフリー。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
関連キーワード