新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
仕様PP被覆/あり
色イエロー
ロッド径(Φmm)4
入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)200
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130
金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みへ。誕生以来、歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作は、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻きごこちを生み出し、長期にわたって滑らかなリーリングを可能にする。それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、あらたな歴史をスタートさせる。
用途汎用
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:9/1
ハンドル長さ(mm)55
ギヤ比5.3
自重(g)215
最大ドラグ(kg)9
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150/フロロ:3-130/PE:1.5-270
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1
ハンドル長さ(mm)75
ギヤ比4.9
自重(g)615
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き
伝統のモデルが大幅進化。
巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアⅡをはじめ 、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。
是非この進化を体感してほしい。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)185
ギア比6.1
糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82
糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載することでフラックシップに迫るリーリング性能を追求。また上位機種を踏襲したHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。さらにロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。豊富なラインナップでライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
用途汎用
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:6/1
ハンドル長さ(mm)50
ギヤ比5.3
自重(g)220
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ナイロン:5-110(lb・m)/フロロ:5-100(lb・m)/PE:0.8-150
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。
高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。
最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E
径(Φmm)スプール:40
ハンドル長さ(mm)35
自重(g)165
ギア比4.4
糸巻き量(号-m)PE:0.3-140、 0.4-100、 0.6-80
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-115、 2.5-100、 3-70、フロロ:2-90、 2.5-80、 3-65
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ
仕様【付属ベース】なし
仕様PP被覆/なし
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
釣りボトルがぴったり収まる、専用設計のポーチとカラビナリールのセットです。ポーチは腰に装着でき、リールを伸ばして釣りボトルを引き出せばそのまま実釣が可能。ノールックで準備が整う使い勝手は、釣りボトルの”すぐ使える”良さを最大限に引き出します。釣りボトル(別売り)を接続して使ってください。
セット内容ポーチ、ショルダーベルト、カラビナリール
材質ポーチ:ターポリン、ポリエステル / カラビナリール:ABS、亜鉛合金、ナイロン
色ブラック
質量(g)約215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポーチ:(約)10×4×17 / カラビナリール(ストラップ付き):(約)15×3.8×1.7
どこでもだれでも簡単に。ポケットに入る釣り具セット。キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。繊細な道具を使いこなす釣りも楽しいけど、こんなザリガニ釣りみたいな釣りの形があってもおもしろいでしょ。
セット内容製品本体、6lbナイロンライン100m(本体リールに取付済)、スプールバンド(本体リールに取付済)、針(1gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、針(5gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、スナップ付きサルカン×11(うち1点はラインに取付済、10点はボトル内部に在中)
材質リール:アルミ合金、ライン:ナイロン、スプールバンド:ポリエステル、ボトル:ポリプロピレン・アクリル・シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4×4×13
総質量(kg)(約)0.15
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)スプール:S-3, 28、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)リールスタンド:D
径(Φmm)スプール:52
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)355
ギア比5.7
糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130
ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。トラブルの少ないスピンキャストリールモデル。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2.25号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース
材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP
質量(g)【リール】158(ラインを含む)【ロッド】72(保護カバーを除く)
長さ(cm)【ロッド収納】33
全長(cm)【ロッド】166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17
全質量(g)820
ドラグ力(Kg)【リール】最大4.7
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
気軽な釣りを楽しめるオールインワン釣具セット。ハードボックスに竿、リール、糸、仕掛け2種が入った釣り具セット。釣りを始めたいけど何を買っていいか分からない、そんなあなたのために全部セットにしておきました。エサを買って付けるだけで釣りがはじめられます。
セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース
材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP
質量(g)【リール】153(ラインを含む)【ロッド】71(保護カバーを除く)
長さ(cm)【ロッド収納】33
全長(cm)【ロッド】166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17
全質量(g)810
ドラグ力(Kg)【リール】最大3
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。
用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット!
究極の油膜保持力は、回転性と耐久性を要するレイクトローリングやライギョ用リールに最適。オールドリールにもお勧めの中粘度オイル。
用途スピニングリール(一般用のラインローラーベアリング、内部パーツ部、オールドリールのメインシャフト、オールド用の軸受ベアリング) ベイトキャスティングリール(オールド用や耐久性重視のベイトリールのスプール軸受け、内部パーツ類)
容量(g)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに
タイプスプレータイプ
内容量(mL)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
スピニング・ベイトリールなどマルチに収納。ハードタイプのリールバッグ。スピニング・ベイトリールを問わず幅広い番手の収納が可能。外からの衝撃を和らげリールを守るハードタイプ。樹脂をベースにポリエステルジャージーで仕上げました。軽量設計・把手付きで持ち運びに便利。
用途カラビナ一体型で装着簡単。安心のコード長75cmで取り回しも楽々。
色レッド
コード長さ(cm)75
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
魚釣りに必要なものがすべてセットになっているので、後はエサを買うだけですぐに釣りができます。釣り竿は初心者や女性でも使いやすい長さになっています。使わないときはコンパクトに収納できます。
用途対象魚:アジ、サバ、イワシなど
セット内容竿(全長165cm)、リール(ライン付き)、サビキ釣り仕掛け、サビキウキ、ウキ止め、アミカゴ、ラインカッター
色ブルー・レッド(アソート)
1組
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
用途バックや衣類に装着しやすいカラビナタイプ。コードの長さは余裕をもって使える約70cm。先端には小物を簡単にセットできるワンタッチスナップ付。裏表を気にせず使える両面立体ロゴシールを採用。
色ブラック
サイズ(cm)9.7x3.8x1.25
コード長さ(cm)約70
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
簡単装着カラビナ型ピンオンリール「GMピンオンリール」は、コード長を余裕に持って使用できる長さ65cmに設定。
釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。
スナップホルダーの持ち手にも視認性を高めるグロー(夜光)パーツを採用しました。
【スナップホルダー取り付け・使用方法】
ルアースナップ等の小物を簡単に引っ掛けてストックできる「スナップホルダー」を付属。
GMピンオンリール本体のリングに簡単に装着できます。
また、持ち手にもグロー(夜光)パーツを採用し夜間での視認性を高めました。
※ルアースナップは商品に含まれておりません。
コード長さ(cm)65
付属品スナップホルダー
全長(mm)75(スナップホルダー取り付け時120)
質量(g)17.3(スナップホルダー取り付け時17.6)
カラビナでベルトループやバッグに装着。小さなパーツを"パッ"と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。
寸法(mm)115×36×21
質量(g)18
衣服を傷めないクリップタイプ
用途クリップが360°回転するため、どの方向へもスムースに引き出せます。
色レッド
コード長さ(cm)60
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
様々なベイトキャスティングリールに幅広く使用できるスタンダードなクロロプレン製ベイトキャスティング用リールカバー。 。耐衝撃性能を高めるために肉厚なクロロプレンを採用。ロッドに装着したままでも使用可能でリールサイズによってSとMの2サイズを用意。左右どちらのハンドルにも対応
実用性とモバイル性を「個性」で表現したメタルフィッシュ・ギア。GMリールストリンガーⅡは実用性とモバイル性を兼ね備えたリール式ロープ収納型のストリンガーです。
ビックゲームに対応したストリンガーフック、モバイル性に優れたステイ&カラビナが「ショア~ウェーディング」のフィッシングシーンをサポートします。さらに使用感と存在感が増したメタル・ギア、「GMリールストリンガーⅡ」。
1ボディ&2スプール:アルマイト加工を施した軽量アルミボディ&スプール。
3ハンドル:濡れた手でも滑らないラバーハンドル。
4スプール固定用キャップネジ5ドラグ:ロープの引き出し・固定の操作を容易にする大型ドラグを採用。
6ストリンガーロープ:魚に違和感を与えないブラックロープ(線径1.5mm×長さ15m)を採用。
7ストリンガーフック:ランカーサイズにも対応可能なオリジナルステンレスストリンガーフック(長さ150×幅40mm/線径2.5mm)を装着。
※付属のスペアフックも同サイズです。
8フックホルダー:メインフック未使用時に本体に掛けることができるメインフックホルダー。
9スペアフックホルダー:付属のスペアフック4本が掛けられるスペアフックホルダー。
10ステイ&11カラビナ:ゲームベストやウエストベルト等、あらゆる場所への取り付けを可能にするオリジナル強化アルミステイ&カラビナを標準装備。
12スベアストリンガーフック:スペアストリンガーフック(スナップ付き)4本付属。
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)1.5×15
色【ロープ】ブラック
質量(g)【リールストリンガー本体】199(フック、カラビナ、ロープ含む)
材質ストリンガーフック:ステンレス、リールストリンガー本体:アルミ(アルマイトカラー加工)
使用方法【ストリンガーフック】1ロックがかかっていないバネからフック先端を出して魚を掛けてください。 2フック先端をバネの中に戻しバネを回してロックをかけてください。※ストリンガーフックの先端は鋭利になっております。取り扱いには十分にご注意ください。また、フックに魚を掛ける際は暴れる魚にご注意ください【スペアストリンガーフック】複数匹キープする際は付属のスナップ付きスペアストリンガーフック(4本入り)をご利用ください。使用する際はロープに直接付いているストリンガーフックの後ろにスナップで追加してください。【ロープの引き出し・固定・収納方法】ロープの引き出し方法:裏面のドラグを半時計回りに緩めて必要な長さのロープを引き出してください。ロープの固定方法:ドラグを時計回りに締め付けるとロープが固定されます。ロープの収納方法:ドラグを締め付けたままで表面のハンドルを時計回りにまわしロープをスプールに巻き取ってください。
付属品スベアストリンガーフック(スナップ付き)×4本、収納袋
寸法(幅W×長さL)(mm)【ストリンガーフック】40×150
線径(Φmm)【ストリンガーフック】2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リールストリンガー本体】85×75×95
様々なスピニングリールに幅広く使用できるスタンダードなクロロプレン製スピニング用リールカバー。 耐衝撃性能を高めるために肉厚なクロロプレンを採用。ロッドに装着したままでも使用可能で、収納時に便利なハンドル用別ポケットも搭載。
プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120
ドラグ力(Kg)120
糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135
ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50
巻上速度(m/min)最大120/無負荷時
ドラグ力(Kg)40~110
糸巻量20号-1200m/30号-900m
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125
巻上速度(m/min)最大120/無負荷時
ドラグ力(Kg)120
糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
1個
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
リールのハンドル・ベール部・ラインローラー、小物類のファスナー等、金属の摩擦部分に。超微粒子フッ素樹脂がベアリング効果を発揮します。オイル成分不使用のため、酸化・劣化の心配がなく、メンテナンス時に不快なベタつきもありません。金属部の奥深くまで浸透し、抜群のスベリ効果と防錆効果を発揮します。
用途リールに
タイプスプレータイプ
内容量(mL)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
リールを装着したまま収納できるセミハードロッドケース。リールを装着したまま竿の収納が可能なセミハードロッドケース。カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。スタンダードな138サイズ。サイドには大型ポケットを採用。多彩なタックルに対応できるリールインロッドケース。・材質。本体:ポリエチレン。裏地:ポリエステル。底:ポリエチレン
質量(kg)1.3
色ブラック
内寸(cm)H136×W23×D9.5
外寸(cm)H138×W24×D12.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
ラインカッター(別売)などを装着できるスナップ付リール(最長70cm)に小さなパーツを収納できるマイクロケースが合体。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。 カラビナでDカン等にも装着可能。
用途最長70cmまで伸びるスナップ付リールに小さなパーツを収納できるマイクロケースを合体!! 360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグにカンタン装着。 小さなパーツを「パッ」と開けて取り出しやすい2ルームマイクロケースを装備。
寸法(mm)115×36×34
質量(g)22
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ