こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
用途漁業用
仕様下工 丸軸
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上
種別サロペット
混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。
色スカイブルー
材質(裏)ポリエステル
材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング
仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンウエアです。フロントはファスナーと全面マジックのダブルフラップ構造で防水機能をアップ。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
扱いやすく強い、Zitoメルファ複合MH使用の張替え仕掛。上下つけ糸に「Zaito鮎フロロ」を使用し、中ハリスにもフロロカーボンを使用。編み込み糸にはPEラインを使用することで、鼻カン編み込み部コンパクトになり、移動がスムーズ。※仕掛巻は回転仕掛巻AP-40を使用しています。
形態仕掛
本格派に送る鼻かん廻り仕掛。トーナメントの使用にも耐える、サイズ展開。またフロロ中ハリス、PE編込み糸、スリムタイプの忍サカサフックタイプを使用。ヘビーユーザーに応える6枚組。
全長(cm)【ハリス】40
形態仕掛
使用鈎忍びサカサフックタイプ
天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。
全長(m)4.7
形態仕掛
天糸部とイカリを除く仕掛けです。高感度で根ズレに強いザイトフロロ水中糸、あみ込み目印、チタンチューブ鼻かん、白一体サカサ使用。
形態仕掛
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。
用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など
色(表)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
作業に最適な機能とベーシックなデザインで幅広いシーンに使用できる定番サロペットです。小物の収納に便利な二分割された胸ポケットです。脱ぎ履きが容易なサイドスリット、工具をつるすことが可能なハンマーループが付いています。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別サロペット
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
こんなお得な商品も!

エプロン 草刈り用 サロペット
モノタロウ
¥849
税込¥934
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズフリー
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など
色ネイビー×ライトネイビー
材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン
足幅3E
扱いやすく、強い、Zitoメルファ複合MH使用の完全仕掛と張替え仕掛のセット。一日安心して使用できる、完全仕掛と張替え仕掛のセットです。ヘビーユーザーの方にもオススメですし、トーナメントの万一の予備仕掛にも最適です。※仕掛巻は回転仕掛巻AP-40を使用しています。
形態仕掛
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
仕掛けの下に魚を寄せるためにカゴをつけます。カゴの8分目までエサ(マキエサ)を入れて仕掛けを動かしてエサを出しましょう。 更に釣果アップを狙うならカゴにピンをつけて虫エサ用の仕掛けをつけましょう。 また、簡単サビキセットや遠投ジギングサビキセットのサビキとして使えばさらに釣りの楽しみが広がります。
用途広く魚を探すため、遠投に特化させたサビキ仕掛けです。(片側3本仕掛け)
・クセがつきにくく復元性に優れ、耐久性が高いフロロカーボン製ハナカン仕掛糸。・吸水による性能劣化が少ないため、チヂレにくく長時間の釣行にも対応。・仕掛け作りがしやすく、オトリ鮎も確認しやすいブライトグリーンカラーを採用。野鮎に違和感を与えない「ダークグリーン」から見えやすい「グリーン」に色を変更。これは、仕掛を作製する時間を楽しんでもらうために。鮎の仕掛け造りは繊細で、いかに【見える】かで、そのストレスは緩和される。
色ブライトグリーン
【柔らかボディ】
抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。
【仕様】
浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。
【松葉針】
刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群!
【ボディカラー】
布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。
【レッドアイ】
集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。
用途マルイカでは絶対的な実績を誇る虹カラー。直結・直ブラ仕掛で誘うとイカが見る角度によって色が変化しアピール!
色P1 ピンク/虹
針形状Φ50・6本立・1段針
全長(cm)3.8
対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5
取付幅(mm)13以下
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
高感度新ラインが登場!!特有の「張り」で仕掛け絡みが激減!
色ナチュラル
糸の長さ(m)60
なめらかブラックで喰わせる。 。 。 ナイロン(食い込み優先)タイプ。 。 食い込みを重視しながら、さばきやすいカラミ止め仕上げは使用感抜群。 。 整列まきで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良の品質。 。 最適なコシとハリが、ハリス(枝糸)・仕掛糸(幹糸)としてあらゆる仕掛に対応
用途釣糸
材質ナイロン
色ブラック
LB-
*ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルも軽減。
用途迷ったらコレ!!太刀魚専用のワイヤーハリス
色(ライン)シルバーナイロンコーテッド
長さ(m)10
ジャンルワイヤー
なめらかブラックで喰わせる。 。 。 ナイロン(食い込み優先)タイプ。 。 食い込みを重視しながら、さばきやすいカラミ止め仕上げは使用感抜群。 。 整列まきで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良の品質。 。 最適なコシとハリが、ハリス(枝糸)・仕掛糸(幹糸)としてあらゆる仕掛に対応
用途釣糸
材質ナイロン
色ブラック
LB-
*高強力素材により、強力40%UP(GOSEN比)を実現。 *魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。 *ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。
用途目指したのはタフネス!!強力40%UP太刀魚専用ワイヤーハリス
色(ライン)グリーンナイロンコーテッド
長さ(m)10
ジャンルワイヤー
こんなときには「フロロ・ロング」のチラシがおススメ。・巨鮎を身切れさせずに取り込みたい時。・ガンガン瀬での釣りに。・大バリで根掛かりさせずに釣りたい時。・長ハリス仕掛けで追い気のない鮎を狙う時。
材質フロロカーボン
色ブラウン
全長(cm)30
・ナイロン素材のクッション性能が、鮎が掛ったときの衝撃を吸収。・スベリ性能を向上させたDRP加工により、ハナカンを移動させたときもチヂレにくい。・仕掛け作りがしやすく、オトリ鮎も確認しやすいライムレモンカラーを採用。伸びによるクッション性。野鮎が掛かった衝撃を吸収してくれて切れにくい。そして、バレにくいのが特徴。ナイロンは吸水する素材のため、糸径が太くなり、ハナカンが動かなくなる。そんなイメージがあるが今作は色付けを染色という方法を採用している。 染色は熱と水を使って染料をナイロンの中に閉じ込める方法ですので、この時にナイロンは吸水している。よって、このハナカンハリスNYはこれ以上の吸水による変化は極めて少ない。仕掛造り、オトリ鮎の位置を確認しやすいライムレモンカラーを採用。
色ライムレモン
僅かに抑え込むだけの小さなアタリやイカパンチ。これを捕らえるかで釣果に大きな差が出てくる状況は少なからず発生する。そこで、釣糸で使われるモノフィラメントの中で感度がもっとも優れるエステルに注目。さらに、同行者とのオマツリや船べりでのスレ・仕掛け造りでの結びによるチヂレやダメージを最小限に抑えるために耐摩耗性の優れるシリコーンを混合した特殊グレードのエステル原糸を開発。エステルの持つ硬質という特性が張りを持たせスッテの絡みを軽減。イカに警戒されないリーダーのカラーはやはり「ピンク」。特許製品「トルネードSV-1」で化学的に証明されている「マジカルピンク」を採用。
用途超高感度!チヂれないシリコーン入りエステル
仕様結節:ナイロンよりやや劣る
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.38
屈折率1.6
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸び少
つまみやすくて作業効率がアップ!!。マットに鈎が吸着し、つまみやすくて作業効率がアップする。仕掛製作に便利なクッションタイプの「ハリ吸着マット」がリニューアル。厚さが2mmと薄くなり、大判タイプのLサイズも新たにラインナップしました。鼻かん周り作成に便利な鮎シルエットスケールもプリント。クッションタイプのマットでハリがつまみやすい。折りたためばハリが散らからず、作業の中断時にも安心。
形態小物アクセサリー
下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕まえやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」:太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。
用途イカメタルは、ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカなどをライトタックルで狙う釣り方です。鉛(なまり)で出来たスッテ単体もしくはそれにスッテやエギをプラスするだけのシンプルな道具立てが特徴です。電動リールを使用したイカ釣りでは、たくさんのスッテを効率よく使うための独特な手返しや、電動リールなどの重装備が必要なので、ベテランの釣りというイメージがありますが、イカメタルゲームではタックルや仕掛けもシンプル&ライトです。イカのアタリをダイレクトに捉えフッキングに持ち込む攻めのスタイルと、従来のイカ釣りにはない手返しの良さで、数を稼ぐゲーム性の高さが魅力的な釣りです。
仕様針立て数(本):5(2段針)
寸法(mm)70
針径(Φmm)0.5
関連キーワード
1
2
次へ