42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径(Φmm)28 頭部長(mm)120 全長(mm)346 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295 頭部径(Φmm)41 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm)18 材質(本体)S55C 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325 質量(g)400 頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番284-9020 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)99.7 危険物の類別非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に セット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド ケース寸法(mm)310×150×45 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330 質量(kg)0.28 寸法A(mm)30 寸法D(mm)23 寸法B(mm)113 寸法C(mm)11 ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

JTC荒出しハンマー
エコ商品
全長(mm)360 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)19 寸法D(mm)21 寸法B(mm)103 寸法C(mm)20 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。頭部硬度はHRC40~50です。
用途板金等。 トラスコ品番284-9038 材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 全長(mm)327 タイプ丸平×槍型 頭部長(mm)137.5 危険物の類別非危険物 頭径(mm)41
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

用途狭い場所の叩き込みやカラクリ等に。板金作業・電気工事等幅広い用途に。 材質柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm)21 材質(本体)S55C 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

小破のヘコミを引き出すことができます。
危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330 質量(kg)0.26 寸法A(mm)17 寸法D(mm)18 寸法B(mm)102 寸法C(mm)19 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
エコ商品
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。 全長(mm)300 材質頭部:炭素鋼、柄:樫 呼称41337 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業フラット板金ハンマー(横ナラシ)
エコ商品
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。 全長(mm)300 材質頭部:炭素鋼、柄:樫 呼称41337 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・摩擦に強いPCナイロン系樹脂製の為、様々な用途に使用できます! 付属品のチップ類は、ハンドル内に収納できますので、なくす心配がありません!
用途アルミ・プラスチック等、軟材の面合わせ、組み立て・アルミ製機器・ロボット等の組み立て・ボディの小さな凹みの打ち出し・打ち出しがたい、ボディのコーナー部の凹みの打ち出し 危険物の類別非危険物
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。
1丁
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。
頭径(Φmm)18/41
1丁
16,980 税込18,678
欠品中

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッドは薄型。
1丁
22,980 税込25,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的短め。
質量(g)484 頭径(Φmm)○40/□35 ヘッド長(mm)L2:96 全長L1(mm)300
1丁
19,980 税込21,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的長め。
質量(g)516 頭径(Φmm)30/40 ヘッド長(mm)L2:155 全長L1(mm)300
1丁
15,980 税込17,578
90日以内出荷

自動車鈑金用にセット組みされたキット
セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー 危険物の類別非危険物
1セット(6点組)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷