ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。
紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。
携帯や財布などにどうぞ。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クリアカラーがお洒落な鈴付きキーホルダー
6色がアソートになったセット
寸法(mm)63×22×9
色アソート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般的に使用されるキーホルダーです。
用途自転車キーの紛失防止に
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質金属
寸法(mm)Φ20×14
1セット(10個)
¥364
税込¥400
当日出荷
自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
大小の2個セットで用途に応じて使い分けができます。
伸び縮みするゴムひもなので色々なところに簡単に取り付けられます。
音色が高音で美しい日本製です。
材質真鍮
質量(g)(大)4、(小)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(大)16×65、(小)13×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
直径(Φcm)1(二重リング)
長さ(cm)約6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
寸法(cm)8
神社などで使用されている大きな鈴です。
玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様大
材質鉄(メッキ)、他
質量(g)30
寸法(cm)Φ3.8
対象動物熊
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
消音機能付きのクマ型熊よけ鈴。
鈴本体に分銅を固定することで簡単に消音状態になります。
対象動物熊
1個
¥2,109
税込¥2,320
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)100
アズワン品番64-3219-09
対象動物熊
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
注意喚起や防犯用の鈴です。
用途注意喚起や防犯用として。
材質/仕上真鍮
色シルバー
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)
電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1
明るさ(Lm)LEDライト:約45~50
取扱説明書(2.38MB)
スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
¥3,479
税込¥3,827
当日出荷
関連キーワード