さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
材質(フレーム)鋳鉄製
フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄
質量(g)91
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
用途フレームを床や壁などに連結する場合にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)約2.6/全体:2.9
スイッチあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上黒色塗装
設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。
取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN
材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄
質量(g)91
シリーズGF
キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1
耐荷重(N)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ねじの呼びM6
山数15
材質鉄
色黒
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
ねじ長さ(mm)45
寸法D(Φmm)16
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質鉄
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
寸法D(Φmm)16
表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンディーソー
モノタロウ
¥699
税込¥769
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番389-5203
質量(g)138
ハンドル長さ(mm)145
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(アジャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
質量(kg)0.009
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束
材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板
表面処理ダクロタイズド処理
基礎耐力を復元します。
キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。
一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。
部材の数も多くはありません。
基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。
シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。
用途適応箇所/基礎・土台
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。
耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。
3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。
用途適応箇所/大引き・束
付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本
材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板
タイプLタイプ
表面処理ダクロタイズド処理
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
板厚(mm)4.5
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9954
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼
全長(mm)430、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130
ハンドル長さ(mm)106
ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称ソーブレードSBBM-14
呼称SBBM-14
1インチ当たり山数14
形状図番81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種RB18、RB-18CV
寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770
部品名称ソーブレードRB18BM-14
呼称のこ刃:RB18BM-14
1インチ当たり山数14
形状図番77
1箱(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
色黒
仕様ゴムひも付
材質鉄フレーム
質量(g)約1750
耐荷重(kg)20
寸法(cm)89×33×32
キャスター径(Φmm)90
折りたたみ寸法(cm)52×11×32
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
殺風景になりがちな壁面に、グリーンを掛けて彩りを添えませんか。
絵や写真を飾るのと同じ感覚で、手軽に植物を楽しめます。
材質木、鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×5(内寸:30.5×30.5×4.5)
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質鉄、樹脂
色ブラック
タイプ16mmフレーム用
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ