こんなお得な商品も!

アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類ソリッド
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5
ワイヤー種類フラックス入り
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐候、サビドメ
危険物の性状非水溶性
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。
高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接
仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2用
AWS規格A5.18 ER70S-G相当
JIS規格JIS Z3312 YGW11
ワイヤー種類ソリッド
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
タイプ厚板全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313
AWS規格A5.1 E6013該当
色(棒端)黄
RoHS指令(10物質対応)対応
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。
ワイヤー種類フラックス入り
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。無機ジンクプライマー塗布鋼板の高速水平すみ肉溶接における耐ビット性が優れており、特に造船や橋梁などの水平すみ肉溶接に最適です。
用途造船、橋梁、鉄骨など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向すみ肉及び水平すみ肉の溶接。
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)水平すみ肉:180~320、下向すみ肉:180~320
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
棒径(Φmm)6
棒長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
素材には国内メーカーの丸鋼を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質SD295
表面黒皮
RoHS指令(10物質対応)対応
呼径d(mm)4
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質鉄/三価ユニクロめっき
十字穴番号#2
頭部PAN
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
穴の形状ピンTRX
適合ドライバーT10
寸法dk(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ホワイト
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法H(mm)6.35
寸法D(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ