カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5,141)
- 機構部品(700)
- 研磨材(449)
- 切削工具(349)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(343)
- 制御機器(294)
- 建築金物(291)
- メカニカル部品(249)
- 学童・教育用品(161)
- 作業工具(154)
- 科学研究・開発用品(143)
- 電動工具(104)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 物流用品(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- パソコン/周辺機器(74)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 測定用品(70)
- 厨房用品(49)
- 農業機械(44)
- 溶接用品(42)
- 事務用品(36)
- 縫製用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 接着剤・補修材(19)
- 安全標識(19)
- 梱包用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 防災用品(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 自動車補修部品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- バイク部品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 家電(10)
- 農具(10)
- 電気材料(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 安全用品(9)
- 空圧工具(9)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 塗料(8)
- オフィス家具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- バッテリー・電装(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- テープ(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 日用品(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 理美容(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- マスク(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(74)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- RS PRO(128)
- TRUSCO(256)
- WURTH ELEKTRONIK(144)
- アーテック[学校教材・教育玩具](162)
- イマオコーポレーション(186)
- エスコ(296)
- オチアイ(87)
- コノエ(95)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(78)
- ノーブランド(231)
- ミニター(149)
- 八幡ねじ(152)
- 大阪魂(3,565)
- 岩田製作所(160)
- 日東工業(74)
- 日産ネジ(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「鉄 1mm」の検索結果

【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
スチール平板
光(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥81税込¥891本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)ほか当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
スペーサー(□8穴、t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20082
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥1,095税込¥1,2051枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用
軟鋼用ソリッドワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10kg)ほか当日出荷200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥699税込¥7691パック(440個)当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(108件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(40個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(45個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥889税込¥9781パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
...