151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデニングYouTuberカーメン君とのコラボ商品第4弾の鉄がないと!を発売しました。鉄がないと!は植物がそのまま吸収することができる二価鉄を豊富に含んだ即効性の植物への鉄分補給資材です。鉄分は植物が元気よく育つために必要不可欠な要素で、主に光合成、発芽、発根力の向上に役立ちます。。鉄分がないと植物に起こること。1.新しい葉っぱが黄色くなる(クロロシス)。2.成長が遅くなる。3.光合成力が低下する。4.根の成長が低下する。5.発芽率が低下する。。などなど様々な影響が起こります。水やりついでに鉄がないと!を植物に与えることで鉄分を補給して元気な植物を育てましょう。。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。
用途鉢・プランターのフラワースタンド。 材質ABS
1枚(20cm)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!。ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%。容量 1.2kg
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
799 税込879
当日出荷

カニガラから抽出したキトサンと木酢液を1つに合わせた植物活力材です。キトサンには植物成長を促進させ活性化する効果があり、植物の抵抗力を向上させます。開花や実の成熟を促進します。土壌に散布することにより、土の中に住む有益な微生物の活動も活発化され土壌の通気性・保水性も向上します。
使用方法葉にスプレーする時は1週間~10日に1度、300倍希釈。/土にかけるときは2週間に1度 100倍希釈。
1個
1,988 税込2,187
6日以内出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 形状8角形 モスグリーン
1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メネデール水草の活力素
あなたの大切な水槽の緑をより元気に、美しく。メネデール「水草の活力素」は、水草の生育に欠かせない鉄分を、吸収しやすい二価のイオン(Fe++)として含む二価鉄イオン水です。1週間~10日に1回、水槽の水に加えるだけで水草がイキイキと元気に育ちます。観賞魚の水槽にも安心して使えます。 チッソ等の肥料成分は添加していないので、水が濁ったり、苔類が繁殖する心配もありません。「水草のサプリメント」としてお気軽にお使いください。
適合作物水草 希釈倍率100
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

元気な根を育てるスリット構造の鉢。 鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。 スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
1本(450mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9 取付口G1/4 所要圧縮機(kw)0.75 質量(g)390 トラスコ品番441-7127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)50 使用流体圧縮空気 材質(ボディ)樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。 成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン 希釈倍率180~500倍 肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気YouTuberカーメン君コラボ商品第2弾!。従来のニームオイルにシトロネラを加えました。ニームオイル散布後の匂いが気になっていたという方には是非使っていただきたい商品です。もちろんニームオイルの有効成分は阻害されることなく含まれています。ニームペレット1.2kgと併用していただく事で、植物生育環境を良くします。使用方法。200~500倍に希釈して葉の表裏に散布してください。(水1Lに対し、付属の軽量カップ1メモリ5ccで200倍になります)。使用間隔。7~10日間隔。この間に雨が降った場合は再度散布してください
容量(mL)80
1個(80mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

自由に曲げることができて、連結できる横アーム。トレリスを横につなげたり、リング型のタワーとして、立体的に植物を演出することができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
1個
489 税込538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濃いフルボ酸。どちらタネにも、葉にも、土にもにも効きます。 腐食は微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。
内容量(mL)800
1個(800mL)
819 税込901
当日出荷

室内でも安心して使える、無臭で清潔な肥料です。 ゆっくりと長く効く緩効性肥料です。 花付きをよくするリン酸成分などバランスのとれた肥料成分。 草花から野菜まで、ほとんどの植物に使えます。
用途草花、野菜、観葉植物、洋ランなどほとんどの植物に使用できます。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-10-10-1.0 名称尿素複合バーディーラージ 肥料の種類化成肥料 登録保証生第68153号 適合作物草花、野菜、観葉植物、洋ラン
1袋(500g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など 塗布面積(m2)1~1.6 危険等級 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用 キャップスチール マグネットネオジム磁石
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

尾崎亀商店鉄ローラー
鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm)3.5 シルバー
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。 全長(mm)1000 材質/仕上亜鉛 質量(g)1
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
ローラーサイズ(mm)50×10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm)3.5 シルバー
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。 種別軟鋼TIG溶接剤 危険物の類別非危険物
1個(2kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm)3.5 シルバー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、 凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。 鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。 吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。 仕様ホワイトボードシート、吸着式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡 厚さ(mm)1 タイプ吸着式タイプ 商品タイプ吸着式タイプ
1箱(1枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ホワイト 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去 使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。 寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25 質量(g)100 危険物の類別非危険物
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止フィルムです。 。画面の正面を中心に57度(左右約28.5度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。 。のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。 。のぞき見防止フィルムを装着した状態でも、バーコード決済が可能です。 。バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。 。バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。 。メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプで、貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止仕様)×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)