地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
ロープ止め金具です。
種別O型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1200
材質鋼製
質量(kg)2
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1500
エスコ品番EA628ZK
材質スチール
寸法(mm)Φ16×1500
質量(kg)2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
径(Φmm)13
幅(mm)53
内径(Φmm)27
材質スチール(SS400)
表面処理カラー塗装仕上げ
頭部形状丸型
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質普通鉄線
長さ(mm)500
関連資料(0.16MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠に使用する鉄ベース枠用の杭。鉄ベース枠に空いた穴に差し込む事が出来る作りになってます。頭形状が丸型です。(丸頭の穴径は60Φです)。丸頭形状により、打ち込みし易いです。また、バールが引っかけ易いため、引き抜きも簡単です。全体にメッキ加工を施してあるため、錆に強いです。
用途鉄ベース枠を固定する時に使用する杭。
材質亜鉛めっき鉄線
長さ(mm)497
関連資料(0.11MB)
径(mm)13
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質鉄
全長(mm)500
表面処理ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本(200本)
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430
材質スチール
色白
全高(mm)1090×50×50
リング内径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
園芸・土木作業の杭打ち|アウトドアに。鉄プレート付きの釘打ちも可能なハンマーです。小さくても多機能で使いやすい商品です。
用途園芸・土木作業の杭打ちや、テント設営時のペグ打ちなどに。
土の地面に立てるならコレ!鉄杭だから、打ち込みが簡単!のぼり用ポールクイ型は、鉄製でおまけに先がとがっていますので打ち込み作業が簡単、しかも真っ直ぐに打ち込めます。2ヶ所リングが付いていますのでポールを差し込むだけ!
材質鉄
全長(mm)1090
質量(kg)約1.2
リング外径(Φmm)49
リング内径(Φmm)35
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
形状柄部手元:小判型
質量(g)900
プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50
頭部寸法(mm)75×75
柄長さ(mm)320
頭部長(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2種類(60°・90°)の角度で使用可能!。ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!。頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!。3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム
取扱説明書(3.89MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード