材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質SUS304
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
大きい鉄球と小さい鉄球。質量はどちらも同じなのですが、この2つを水に入れると、なんと大きい鉄球は水に浮きます!
密度は質量と体積の両方によって決まることを学ぶ際の導入に最適です。
質量(g)大・小ともに約115
寸法(Φmm)約127(大)、約35(小)
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
材質SUS304
硬度HRB80~95
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
材質スチール
色シルバー
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉄素材です
材質鉄
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
スタート位置から球を転がして、正解のゴールポケットに球を入れましょう。追加するバーを使って球の行方を決めます。
仕様●材質:プラ、鉄、紙
アズワン品番65-8290-19
1箱(10個)
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)
仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
鉄芯入りのPTFE球です。
材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
大型の取手付ネオジム磁石と鉄球約200個のセットです。
強力磁力により磁石が見えないくらいに鉄球が吸着します。
多量の鉄球が吸着する事から、ネオジム磁石の強さを実感できます。
取手付なので、磁石に鉄球が吸着しても持ちやすいです。
セット内容ネオジム磁石(Φ30×15mm・磁束密度:500mT・両面着磁型・取手金属カバー付)、鉄球(Φ11mm)約200個
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)98
寸法(mm)65×98×14
質量(g)270
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7058
材質SS400
保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)95×111×16
質量(g)460
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7066
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)102×162×16
質量(g)560
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7074
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途スマホフィルム
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 12/12 Pro
特性耐衝撃、反射防止、気泡レス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)980
寸法(mm)305×305×39
質量(kg)4.9
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7112
材質SS400
質量(g)4900
保持角度(°)90 オフレバー付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7091
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)90
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7082
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)588
寸法(mm)230×230×20
質量(kg)2.1
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7104
材質SS400
質量(g)2100
保持角度(°)90
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途スマホフィルム
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 12/12 Pro
特性耐衝撃、光沢、気泡レス
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
高さ(cm)18
特性耐衝撃・指紋防止・光沢・貼り直せる・気泡軽減加工
横(cm)9
奥行き(cm)0.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護する反射防止タイプのiPad 第10世代(2022年モデル)用衝撃吸収フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。
太陽光や蛍光灯の映りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。
つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。
画面のちらつきも極限まで抑えました。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
高さ(cm)18
特性耐衝撃・光沢・反射防止・貼り直せる・気泡軽減加工
横(cm)9
奥行き(cm)0.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
用途液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6
セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
高さ(cm)18
特性貼り直せる・耐衝撃・光沢・3D形状・ブルーライトカット
横(cm)9
奥行き(cm)0.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。反射低減、ブルーライトカット、指紋防止。抗菌効果で大腸菌や黄色ブドウ球菌を99.9%減少させ、安心してご使用頂けます。特殊な構造で外部からの衝撃を吸収し、機器へのダメージを和らげます。150gの鉄球を150cmの高さから自由落下させ、液晶画面の損傷なし。
サイズ(inch)13
対応機種iPadPro13.iPadAir13専用
特性衝撃吸収フィルム、反射低減、ブルーライトカット、指紋防止、抗菌
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
マルチペット構造が衝撃を吸収し、液晶画面を保護するブルーライトカットタイプのiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用衝撃吸収フィルムです。つやのある高光沢タイプで、液晶画面を鮮やかに彩ります。光の反射を低減するARコートを表面に施しています。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約39%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・高光沢・ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)10.2
対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル
適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605
アズワン品番65-1848-43
特性耐衝撃、ブルーライトカット、フッ素コーティング、光沢、気泡レス、防傷加工、貼り直せる
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)
電池9V角型電池(別売)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。エアーレスで簡単装着。可視光線透過率90.5%、ブルーライトカット30%、ヘイズ18.5%、表面硬度3H、厚さ0.28mm、衝撃吸収シリコン層。全面シリコン吸着。自己吸着で再粘着が可能。150gの鉄球を150cmの高さから自由落下させ、液晶画面の損傷なし。抗菌JISZ2801準拠。
1個
¥4,098
税込¥4,508
9日以内出荷
フィルムを厚くすることで端末への衝撃を軽減、291gの鉄球を130cmの高さから落としても画面が割れません。ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。※自社基準超防指紋効果があり、なめらかな指すべりを実現しました。乾拭きで画面の汚れが落ちやすくなっております。
用途スマホフィルム
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 12/12 Pro
特性耐衝撃、フッ素コーティング、気泡レス、光沢
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ