ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。
適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質本体:鉄
タイプミリ用
曲げ角度(°)0~180
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
綿100%のタオルです。
薄すぎず厚すぎない中厚手タイプです。
幅広い用途で使用できます。
用途屋外作業やアウトドアなどの汗の拭きとりに。
お掃除や除菌に。
寸法(mm)約340×850
色ホワイト
タイプ業務用タオル
厚さ中厚手
混率(%)綿100
質量(g/枚)約46
1パック(25枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
色黒・赤ツートン
まとめ買いにお得な使いやすいタオルです
材質綿100%
色ホワイト
寸法(cm)約34×83
質量(g/枚)62.5(200匁)
1個(5枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
しっかり厚みがあり贈り物やお年賀におすすめ!
色白
材質コットン
寸法(mm)約340×850
質量(g)750/打
1箱(60枚)
¥7,010
税込¥7,711
4日以内出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。
4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に!
4K最大55分撮影可能
専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる
スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能
11通りのビューからセレクトできる
webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可
防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)
仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)
付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス
外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)
電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可
本体質量(g)102
有効画素数約1240万画素
インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)
総画素数約1276万画素
ズームなし(固定焦点)
動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)
焦点距離(mm)0.85
耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)
レンズ構成7郡9枚
撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)
撮像素子1/2.3 BSI CMOS
ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード
撮影距離(m)電子式(EIS)
記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]
測光方式AiAE
撮影距離(cm)50~∞
露出制御プログラムAE
F値2.8
ISO感度設定自動調整(100~800)
連写モードあり
撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写
言語表示英語
モニタ1型の液晶モニター
耐寒温度(℃)-10
記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps
Wi-Fi802.11b/g/n
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
綿100%で吸水性も良く使いやすいタオルです。
まとめ買いにお得な12枚組。
用途普段使いに最適なタオル
種別フェイスタオル
混率(%)綿100%
質量(g/枚)62.5
寸法(幅W×高さH)(cm)34×83
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000
本体質量(kg)186
回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4
モーター電圧(V)3相200
角度調節マイクロプロセッサー
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
ロートアイアンは、鉄を加熱し手作業で一から叩く、曲げる、伸ばすをくり返し1点1点、手づくりで造作する技術で、ヨーロッパで生まれ発展してきました。
さらに耐候性を保持しながら、自然に長年使いこまれた風合いを出すエイジング塗装を実現しています。
材質ロートアイアン
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)20
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)23
トラスコ品番461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。
種別短柄・フレキシブル
グリップタイプ角柄
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。
仕様長柄・フレキシブル
サイズ2"・ 3" 兼用
グリップタイプ角柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。
仕様長柄・フレキシブル
サイズ4"
グリップタイプ角柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード