材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
形状ソケット
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。
ねじはRp(管用平行めねじ)です。
形状ソケット
規格JIS B2302 準拠
ねじの種類Rpねじ
表面処理鋳放し
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SCM435)
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クローム
寸法C(mm)(最小)1.6
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)20
材質鉄
寸法t(mm)(最小)2.5
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法e(mm)(最小)4.58
寸法D1(Φmm)約8.5
寸法T(mm)約0.7
寸法K(mm)5
寸法U(mm)2.7
寸法dk(Φmm)8.5
1パック(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
次へ