さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状U型
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
寸法L1(mm)50
表面処理クロメート
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)50~55
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼び寸法M42
内径d(Φmm)45
厚さt(mm)4
厚さT(mm)12
外径D(Φmm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理生地
種類テーパーワッシャー
材質鉄
表面処理ドブ
種類テーパーワッシャー
エスコ品番EA439AB-93
材質スチール
長さ(mm)900
幅(mm)44.4
厚さ(mm)3.2
高さ(mm)17
仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11×40
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ニッケル
呼び径M5
呼び寸法M5-5D22
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
1箱(230個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
呼び径M5
呼び寸法M5-5D22
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1箱(230個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理3価ホワイト
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
呼び径M18
呼び寸法M18-5D39
内径d(Φmm)19.5
厚さt(mm)2.5
厚さT(mm)6
外径D(Φmm)39
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
1箱(50個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
厚さt(mm)3
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理グリーンクロメート
呼び径M33
寸法d(mm)34
寸法t(mm)2.5
寸法T(mm)8
寸法D(mm)60
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理3価ホワイト
1箱(18個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
材質鉄
表面処理三価ホワイト
種類テーパーワッシャー
関連キーワード
1
2
次へ