こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。
全長(mm)263
適合機種250mm幅金工のこ
厚さ(mm)0.65
材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼
質量(g)80
呼称(mm)250
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に
材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)
全長(mm)265
板厚(mm)0.6
刃厚(mm)0.6
1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)250
適合(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質SK-3 フレックス
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に
全長(mm)250
材質バイメタル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに
刃厚(mm)0.8
材質(刃)SK-3
鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドソー替刃(バイメタル)
モノタロウ
¥199
税込¥219
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250
材質ハイスバイメタル
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に
全長(mm)263
山数24
材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
材質ハイス(高速度鋼)HSS
刃数24
長さ(mm)250
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
1パック(2本)
¥729
税込¥802
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
全長(mm)250
低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250
1インチ当たり山数24山
材質高速度鋼HSS
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64
材質合金工具鋼(SKS)
幅(mm)12
用途KS-22用
トラスコ品番828-3603
適合機種KS-22
材質鉄
質量(g)45
刃形32山
1袋(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
幅(mm)45
トラスコ品番360-7372
種別カッター替刃
材質合金工具鋼
質量(g)39
刃長(mm)45
刃幅(mm)45
適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃
刃厚(mm)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
用途KS-35用、KS-22用
トラスコ品番828-3604
適合機種KS-35
材質鉄
質量(g)45
刃形32山
1袋(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂
刃数24
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。
鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。
仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断
材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合
材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)12
厚さ(mm)0.64
寸法(mm)265×12×0.64
全長(mm)250
質量(g)33
タイプハンドソー
枚数2枚
山数24山/インチ当り
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス
山数220
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃チタンコーティング刃です。(1枚)
用途ステンレス材など切断
寸法(mm)Φ225×Φ32×2T
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。危険なツララはV字で挟んで落とし、屋根からせりだした雪はノコ刃部分で切り落とします。アルミなので鉄より軽くて女性でも大丈夫。
用途除雪作業に。
材質アルミ
全長(mm)1860~3230
質量(g)1040
タイプアルミ鉄雪カット
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン
全長(mm)286
質量(g)102
刃わたり(mm)153
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。
ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能
用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)164
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に
材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂
刃数24
質量(g)約230
表面処理無電解ニッケルメッキ
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
使用時寸法(mm)440×50×20
刃先処理衝撃焼き入れ
折りたたみ寸法(mm)240×40×20
1丁
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード