一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。
材質鉄
形状丸形
表面処理亜鉛メッキ
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

バケツ スチール製
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
底面の厚さ(mm)0.27
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
質量(g)800
口径(Φmm)280
深さ(mm)200
板厚(mm)0.27
底径(Φmm)240
底面の厚さ(mm)0.35
商品タイプ本体
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
塗装作業の必需品
容量(L)3
材質ブリキ
高さ(mm)148
質量(g)181
最大外径(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
質量(g)980
口径(Φmm)280
深さ(mm)200
板厚(mm)0.35
底径(Φmm)240
底面の厚さ(mm)0.5
商品タイプ本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
ズボンなどにひっかけないように釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイルで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
口径(Φmm)315
深さ(mm)278
板厚(mm)0.27
底径(Φmm)206
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

バケツ スチール製
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状丸形
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質亜鉛鉄板
形状丸形
厚さ(mm)0.3
材質(取手)木
商品タイプ本体
再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質18-8ステンレス
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。
きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。
頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。
自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。
洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ。本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用。持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド。バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。
スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。
バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。
スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。
バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×27×5
強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ
長尺:650mm
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比 約30%軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
両手が空くリュックサックタイプ
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
質量(kg)1
外寸法(Φ×Hmm)270×650
本体サイズ(mm)270×270×650
内寸法(Φ×Hmm)250×640
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。
スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。
スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。
必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
貼り付かずに楽々作業!これからの時代は鉄粉除去クロス!。【使用方法】。1.洗車用シャンプーをバケツの中で泡立て、その中にクロスを入れます。2.クロスの加工面(黒い特殊素材面)にもたっぷりと泡をつけます。3.車の塗装面にクロスの加工面をあてて、加圧せずに自重で滑らします。4.決して強く擦らず、鉄粉が除去されるまでソフトタッチで拭いて下さい。5.ソフトタッチで数往復拭くだけで鉄粉は除去されます。6.作業後はクロスに付着した鉄粉を除去するため、水をいれたバケツにクロスを入れ、必ずもみ洗いして次の作業に備えてください。【POINT】。鉄粉の付着具合にもよりますが、20~30cm四方を1ブロックとして、鉄粉が取れたらクロスの施工面を変えながら作業してください。施工面に鉄粉が残った状態で作業をし続けないようにすることが傷を作らないコツです
用途車の鉄粉除去
仕様施工可能台数(目安):15台以上
材質表:マイクロファイバー 裏:鉄粉除去用特殊素材
質量(g)約115
寸法(縦×横)(mm)加工面:300×310
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。
刃数24
切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚
刃厚(mm)0.7
アズワン品番64-9646-33
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード