切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)340
チェーン長(mm)330
材質(刃)SUJ2
材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK!
ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚
全長(mm)133
切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
トラスコ品番856-1996
適合機種210110、210120、210130
質量(g)33.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)3.0
仕様標準替刃:PCRK-FS
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断
仕様スクレーパ付
付属品替刃(一般用)1枚
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
パイプカッターは、ブレーキパイプを簡単に切断できる専用工具で、バイスを必要とせず、両手に持ったまま切断できます。
適合パイプ外径(Φmm)4~32
適合材鉄、銅、アルミ、ステンレスパイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。
切断可能 外径(Φmm)16-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
全長(mm)133
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
刃径(Φmm)38
穴径(Φmm)9
質量(g)40
適合本体ネジプロ40・50・80
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用
全長(mm)(本体)570-1150
質量(kg)6
品番(替刃)75567
呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100
番号(モデル)424
呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)50
半径(Φmm)(最大有効)600
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0742
摘要1-A、2-A、42-A
質量(g)27
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
狭い場所での切断作業に最適です。
用途ねずみ鋳鉄管の切断
切断能力8inch(216mm)
トラスコ品番809-4493
全長(mm)680
質量(kg)12.7
適合パイプねずみ鋳鉄管
適合管75~200
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
用途鋳鉄管用
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0785
摘要44-S
質量(g)86
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管
トラスコ品番405-4296
適合機種424、424D
質量(g)30
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力6~8インチ(150~200mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7266
全長(mm)930
質量(kg)15.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19
適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
適合切断材鉄
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)110
適合切断材ステンレス・鉄
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)30.5
用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。
適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材
外径(Φmm)125
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!
用途木材・軽金属・鉄の面取り加工に。
パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。
切刃形状その他
関連キーワード
1
2
3
4
次へ