92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
469 税込516
当日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×97.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適用パイプ:Φ150mm。鋼板製
用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
1台
589 税込648
6日以内出荷


Φ101.6埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)9.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:3.2) 施錠方法なし
1本
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)152 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄羽根付パイプ蝶番(長羽根2 管)
エコ商品
用途配電盤扉、分電盤扉 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

鉄パイプ・アングル材を切断。角度切り:左右0~45度。ワンタッチバイス搭載
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3051
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)15 砥石寸法(mm)厚さ3 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 保証期間1年
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)410 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

テサ (tesa)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。 仕様筆記可 厚さ(mm)0.31 長さ(m)25 主な用途結束、固定 切断方法手切れ性良好 特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9955 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼 全長(mm)425、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165 ハンドル長さ(mm)100 ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
7日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 材質(本体)FCMB-S35 形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~220 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式ねじ込み 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 主な用途一般用 ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁体)SUS403 バルブ玉形弁 材質(弁箱)FCMB-S35 材質(弁棒)SUS403
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 付属品本体、ケース、ブレード 質量(kg)4.7 電圧(V)18 ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5 最大切断能力(mm)125 周速(m/min)0-168
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

バリが出にくく軽快な切り口。オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・チャンネル鋼等に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード
管材切断に威力を発揮!!
用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど 材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO 刃の厚さ(mm)0.9
1袋(10本)
5,098 税込5,608
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2646 適合管径(Φmm)50~100
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2655 適合管径(Φmm)50~100
1式
16,980 税込18,678
翌々日出荷