ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。
ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。
POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。
(1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。
(2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。
特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。
(3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に
セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース
質量(g)約134(電池含/アンプ)
外寸(mm)76×56×21(アンプ)
コード長さ(mm)920
全質量(g)約225
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)10
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)
型TL
刃長(mm)35.5
被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
仕様●パイプ外径(mm):21.0●厚み(mm):2.3●入数:1本●全長:1830mm●材質:鉄(亜鉛メッキ仕上げ)●呼び:G16●両端ねじ付
アズワン品番65-9314-07
1本
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
関連キーワード