52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(650本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

アマテイJIS鉄丸釘 1K
RoHS
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(4kg)ほか
1,934 税込2,127
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 先端角先 頭部平頭 胴部スムース
1箱(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)徳用丸釘 #500
木と木をつなげるのにご利用下さい。
材質
1箱
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
RoHS
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(125本)ほか
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KN村田産業2×4工法用釘
RoHS
用途枠組壁工法(2×4工法)専用 材質軟鋼線材 胴部形状スムース
1箱(25kg)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16 材質スチール
1ケース(1000本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1kg)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg)2.9 タイプコイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm)333 高さH(mm)323 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm)130 使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8] 使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料(3.69MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

カナイワレネール
RoHS
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。 頭部径(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(150本×10巻)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質軟鋼線材 頭部平頭 胴部スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2608902394 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)24 刃長(mm)45 切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg)5.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド) 仕様・用途ハウスリフォーム・DIY 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)13.2 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(90°時)65 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大300(90°)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)40 切断能力(mm)木材~40、樹脂~40、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×91 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
3,498 税込3,848
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102 刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
1セット(1枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)45 切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)70 切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。 材質 表面処理樹脂被膜
1セット(80本×3パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)