25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 内径(Φmm)17 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状丸型
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等 材質スチール 太さ(Φmm)15 長さ(mm)1500 質量(kg)約2.0 タイプ2段
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm)13 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケイユーシステム杭太郎 48.6Φ
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
用途土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。 太さ(mm)48.6 結束本数100
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 径(mm)9 幅(mm)38 内径(mm)21 材質ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 径(Φmm)13 幅(mm)53 内径(Φmm)27 材質スチール(SS400) 表面処理カラー塗装仕上げ 頭部形状丸型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形:498 質量(kg)8.6 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂 排気量(cc)25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:645 質量(kg)11.2 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:0.8t 全長(mm)外形: 613 質量(kg)6.5 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:534 質量(kg)13.4 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様打撃力:2.0t 全長(mm)外形:534 質量(kg)13.4 長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分])4700~5500 標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65 使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc)41.5
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷