プロが使う業務用油汚れ落とし洗剤!スチームコンベクション用専用洗浄剤
用途業務用のスチームコンべクションオーブン及び、鉄板・網に特化したクリーナー
使用場所スチームコンベクション
液性アルカリ性
成分界面活性剤(陰イオン系)、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、熔剤キレート剤、除菌剤
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1本(4L)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
通常のアルカリ洗剤で落ちない汚れに!。アルカリ性です。
用途鉄板や焼きアミについたコゲの除去。酸化した頑固な汚れに
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
グリドルパッドの専用ホルダです。
色ブラウン
トラスコ品番309-0485
質量(g)400
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐熱温度が200℃ですので、営業中でも温度を下げずにグリドルの、クリーニング作業ができます。
目づまりの少ないパッドと丈夫なホルダーが一体になっているので、スピーディーにガンコな汚れを落とせます。
少量の油を鉄板に注いでお使いください。
材質グラスファイバー不織布、プラスチック
質量(kg)0.125
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100
TKG品番9-1013-1301
TKG品番(2017)6-0893-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
グリドルにこびりついたコゲや頑固な油汚れに。 パッドに液を染み込ませて使用します。
液性アルカリ性
仕様PRTR制度対応品、環境対応(減容容器)
容量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1014-1701
TKG品番(2017)6-0892-1301
1個(6kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。
無リン
用途厨房用
液性アルカリ性
使用希釈倍率2倍
熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。
研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。
材質レーヨン、ポリプロピレン
種別替えパッド
色茶
寸法(幅W×奥行D)(mm)114×140
耐熱温度(℃)220
トラスコ品番309-0515
寸法(mm)114×140
タイプ高温用
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来のグリドル用洗剤と全く違い、安全性が非常に高い上 に高温(150~200℃)で使用する洗剤です。しかも作業時 間を大幅に短縮できます。
材質界面活性剤
質量(g/パック)100
TKG品番9-1013-0701
TKG品番(2017)6-0893-0701
1ケース(40袋)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超強力な洗浄力で焼き焦げ、固化した油分を除去し界面活性剤、アルカリ剤、 溶剤のトリプル相乗効果で素早く洗浄します。河川や湖沼への水環境の悪化の要因となるリンを含有していません。洗浄剤は刺激臭が少なく、高温に熱した素材に用いても ムセにくい特殊処方で、安心です。
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
スクリーンの上に低温用パッドを重ね、ホルダーでおさえてグリドルをこすります。研磨力が高く、光沢のある表面が得られます。仕上げはグリドルホルダーと低温用パッドでこすります。100℃以下でお使いください。汚れがあまりこびりついていない時には、パッドだけをご使用ください。
材質グラスファイバー
寸法(縦×横)(mm)139×101
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。
材質ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×65(取っ手含む)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色グレー
寸法(mm)82×118
トラスコ品番819-2251
アズワン品番2-7694-11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。
無リン。
希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。
キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他
容量(L)3.6
希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(3.6L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器
主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
材質ポリエステル
質量(kg)0.95
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×84
TKG品番9-1013-0601
TKG品番(2017)6-0893-0601
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1セット(10枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。
用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等
希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性酸性
関連資料(0.08MB)
施工面積(m2)1(100ml)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード