591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金切鋏 モノタロウ 動画あり
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
欠品中

直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm)約250 刃長(mm)約55 質量(g)約390 刃幅(mm)約25 (閉時) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷

刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240 材質クロムモリブデン鋼 質量(kg)0.38 寸法a(mm)240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。
全長L(mm)245 切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-26
1丁
7,580 税込8,338
翌日出荷

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225 刃長(mm)30 トラスコ品番369-9757 質量(g)270 呼びASR 切断サイズ0.6以下 適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm)265 トラスコ品番753-6232 適合機種250mm幅金工のこ 材質SKS-7 厚さ(mm)0.4 質量(g)50
1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm)270 質量(g)500 刃部硬度HRC60~62 仕上黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 表面処理ユニクロ 頭部形状 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板焼き料理に最適。 鉄板のコゲ落しに。 食材を切り分けたり、混ぜるのに便利。 握りやすく熱を伝えにくいウッドグリップ。
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:天然木 寸法(mm)(約)幅115×全長260 質量(g)(約)200
1個
969 税込1,066
当日出荷

MS-19S 金切バサミ(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)金切バサミ(ミニ)
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ 軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ 軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法 1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす 2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む 3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE 質量(g)200 全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])2200 最小切断半径(mm)内:45 外:50 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)260 高さ(mm)177 仕様二重絶縁 付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg)1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ユニクロ 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1パック
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm)240 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)355 奥行(mm)250 切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 表面処理ユニクロ 頭部形状なべ 鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
1パック(20本)ほか
550 税込605
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3 穴の形状十字穴
1箱(590本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状ナベ 鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
1パック(16本)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。主に鉄板の端を直線に切る時に使用します。
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)120 刃長(mm)10 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ステンレスコーティング 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1箱
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 表面処理ユニクロ 頭部形状 強度(Nm)ねじり破断:6.8 引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
1箱
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)