コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
線径(Φmm)6
網目(mm)150×150
質量(kg)6.22/枚
1セット(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
線径(Φmm)3.2
網目(mm)100×100
質量(kg)2.52/枚
1セット(10枚)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
用途モルタル強度を増すために使用する金網
寸法(mm)1000×1000×3.2
ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
線径(Φmm)6
網目(mm)100×100
質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
エスコ品番EA952BB-22
線径(Φmm)1.2
1個
¥8,720
税込¥9,592
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
耐荷重10kg
エスコ品番EA952BB-23
線径(Φmm)1.2
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
長さ(mm)1500
呼び径D13
質量(kg)1.49/本
1セット(11本)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エスコ品番EA952BB-21
線径(Φmm)1.2
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて)
充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。
リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ)
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋
付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)2.0(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)0.90以下
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)
結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 引っ掛けて使用します。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質スチール
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用
線径(Φmm)5
網目(mm)75/150×218
質量(kg)5.6/枚
寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
亜鉛メッキ硬線を使用。金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色めっき素地色
材質亜鉛メッキ硬線
長さ(mm)300
外径(mm)70
線径(mm)4
1箱(100本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ステンレス材を使用。錆びにくい、金網結合コイル
用途金網と鉄筋やパイプ等の結合材。その他DIY、工事現場部材、獣害対策部材としてご利用ください。
色ステンレス色
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)300
外径(mm)50
線径(mm)3.2
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)
厚さ(mm)1.7
材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他
材質(掌側)豚革
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。
適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材
外径(Φmm)125
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.5
穴径(Φmm)20.0
仕様乾式
トラスコ品番382-4381
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
テープを引っかけることができる便利なテープホルダー付き腰袋です。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(1680デニール)
形状2段
適合ベルト幅(mm)50
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
沢山工具が入る、収納力バツグンタイプです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(1680デニール)
形状2段
奥行(mm)120
適合ベルト幅(mm)50
INTERNETポート最大10Gbps×1/LANポート最大1Gbps×4/ネット脅威ブロッカー2 プレミアム/Wi-Fi EasyMesh/バンドステアリング/干渉波自動回避機能/スマート引っ越し+無線引っ越し機能/AirStationアプリ/USB共有機能/壁掛け。進化したWi-Fi 7機能に対応。MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。本商品はMLOの「3バンド 同時モード」「3バンド 切替モード」の両方に対応しています。「3バンド 同時モード」では複数の周波数帯を同時に利用することで通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、「3バンド 切替モード」では、干渉波を受けても待機中の周波数帯へ素早く移動することで遅延が起きにくくなるなど、通信の安定化が期待できます。高速通信を実現するハイパフォーマンスモデル。本商品は、6GHz/5GHz/2.4GHz 3つの周波数帯での高速通信を実現するハイパフォーマンスモデルです。6GHzにおいて最大5764Mbps、5GHzにおいて最大2882Mbps、2.4GHzにおいて最大688Mbpsの高速通信が可能です。3軸回転 外付けアンテナ。80MHz/160MHz/320MHzそれぞれのパフォーマンスを同時に最大化する独自のアンテナ設計。3軸回転機構で特定方向の端末へ強力に電波を届けることが可能です。アンテナを調節し、6GHz帯を有効活用。外付けアンテナを調節し、電波の狙い撃ちが可能。効率良く電波を届けることができます。INTERNET 10Gbps対応ポート搭載。INTERNET回線への接続用に10Gbps対応ポートを搭載。動画ストリーミングサービスやネットゲームなど、大容量ネットサービスを快適に楽しめます。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバー。かんたんセットアップ。EasyMeshを利用する場合、コントローラおよびエージェントを有線またはWPSで接続するだけで、設定が自動で完了します。その後、ご利用になりたい場所に再設置すれば、EasyMeshをご利用いただけます。最適な通信経路を自動で選択。EasyMeshは最適な通信経路を自動で選択します。通信中の経路がつながらない・遅い状態になっても、より早くつながる経路を再選択して通信します。電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。高速なローミング。EasyMeshは、付近のWi-Fi機器の情報を端末に提供し、無線の再接続を効率化することで、高速ローミングを実現します。(802.11k、802.11r、802.11v対応)電波状況が変化しても、再接続がスムーズで、快適な通信が期待できます。有線でもメッシュネットワークを構築できる。EasyMeshは、無線接続だけでなく、有線接続でもメッシュネットワークを実現できます。鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも、メッシュネットワークを利用できます。干渉波を回避してつながる(※バッファロー独自機能)。EasyMeshによる接続は、2.4GHz、5GHz、6GHzバンドに対応しています。使用中のバンドで電子レンジなどのノイズやDFSによる待機で切断が発生した場合、自動でノイズの少ないバンドに移動して接続します。そのため環境の影響を受けずに安定した通信を維持できます。家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」。ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス。ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応(※ バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です)。本商品は、今まで利用していた古いルーターから、新しく入手した新しいルーターに、プロバイダー接続情報を含む設定ほぼ丸ごとを一度に引っ越しできる「スマート引っ越し」に対応しています。新しいルーターの設定が面倒、家じゅうのスマホやタブレットなどの接続設定をやり直したくないといった、買い替えに伴う設定作業のやり直しの負担を軽減します。スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで本商品に無線設定を引き継げます。他社ルーターも対応。従来のBUFFALO製はもちろん、他社製Wi-Fiルーターにも対応。スマホなど端末の再設定は不要。スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。よりたくさん同時につながる。従来規格では各端末に対して順に通信するため待機時間がありました。Wi-Fi 6からの新機能 OFDMA では、たくさんの台数の端末と同時に通信ができるようになり、みんなが待つことなくネットを楽しめるようになりました。※端末側もOFDMAに対応している必要があります。ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。※端末側も対応している必要があります。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。1×1のスマートフォンを最大2台で同時通信でき、快適な通信が可能です。※端末側も対応している必要があります。※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。ビームフォーミング。ビームフォーミングは、端末をめがけて電波を送信。安定感のある通信を実現できます。※端末側も対応している必要があります。スマホ省電力。TWT(Target Wake Time)対応で、スマホなど端末の待ち受け時間を制御してバッテリーを節約します。※端末側も対応している必要があります。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。安定通信を支える機能を搭載。家電ノイズを自動で回避 - 干渉波自動回避機能。電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更するので安定した通信が可能です。たくさんつないでも自動で最適化 - バンドステアリング。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域の中で通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」機能を搭載しています。これにより複数の無線機器もスムーズに通信が可能になります。※バンドの優先度が固定されている端末では、期待どおり誘導されない場合があります。日本の主要なIPv6サービスに対応。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットをご利用いただけます。USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能。USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD(NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。複数の暗号化方式、256bitの強力な暗号化キーで、ビジネス用途でも使われるセキュアな通信プロトコルIPsecに対応。インターネット経由でリモートアクセスができる「L2TP over IPsec」にも対応しているので、外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本商品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です。接続方法もSSID,認証キーによる接続だけでなく、ブラウザーを起動してユーザーID・パスワードを入力するだけの手軽なWeb認証も選択可能です。最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。1日1回最新FWがないかをチェック。脆弱性問題などの対応も自動アップデートで安心です。ブリッジモードでも動作します。設置環境に応じて置き方を選べる。縦置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル。MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」。INTERNETポート最大10Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済み。コントローラ R4、エージェント R5)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)。AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載。簡易パッケージ採用
その他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
質量(g)約790 ※本体のみ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)23.5(最大)
端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)
機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能
周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%
保証期間1年間
アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。
伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO
伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能
USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)
無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
USBUSB 3.2 (Gen1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)2.5
形式スイッチ:パドル式
回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500
最大出力(W)1,500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)
スピンドル径M10×1.5
充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)
サイズ(mm)363×60(H)
1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
関連キーワード