58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイビスカス(ランドアート)鉄筋ゲージ
異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

簡単・高精度なかぶり厚の測定を実現! 橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。更に、鉄測は業界最小の小型標準プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。
仕様【探査対象】JIS 規格鉄筋、【データ保存機能】最大13000点、【データ統計表示機能】ファイル番号毎の最大、最小、平均かぶり厚、【データ送信機能】保存データをUSB ポートからパソコンに転送 セット内容本体、プリンタ、ソフトケース(本体、プリンター)、プロープ、信号ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、テストブロック、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)(本体、データ転送ソフト)、収納ケース 寸法(mm)本体:222×132×65(突起物除く)、110×45×25(突起物除く) 質量(g)本体:730(電池含まず)、プロープ:130 電源単3形アルカリ電池 6本、連続9時間 方式電磁誘導方式 表示器101×82mm バックライト有 ブザー音アラーム機能 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種 セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.54 測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV 電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間 表示方式LCDデジタル(バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125 機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション) 測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影 適合鉄筋D10~D25 材質プラスチック・マグネット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに 適合機種SMTシリーズ セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4 材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 適合テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質ABS樹脂 質量(g)59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム 全長(mm)約50 適合サイズ(Φmm)約13~30
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

商品タイプ使い切り本体 インク色オレンジ インクシリコンゴム製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌日出荷

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm)60 材質(ケース)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)
厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード) 適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2 消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200 電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15 使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54 供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8V サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!
寸法(mm)Φ32×260 測定範囲電圧:±1000mV 質量(g)250 測定方式自然電位法 測定時間(秒)1 温度測定精度0.5℃ 測定温度範囲(℃)0~50 電極飽和塩化銀電極 対象コンクリート内の鉄筋の自然電位 精度(mV)測定電圧:1
1式
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷

コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm 寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 表示バックライト付き大型グラフィック表示 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体(単3電池×2)、キャリングパウチ(本体カバー)、硫酸銅電極CSE、硫酸銅電極CSE用キャップ、インサートスポンジ、インサートスポンジ用ビン、延長ケーブル、粉末硫酸銅、マッピングソフトウェアHalf-cell2020、本体操作マニュアル、ソフトウェア操作マニュアル、キャリングケース 寸法(mm)115×63×33 質量(g)約330(電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~50 測定方式Half-Cell手法・硫酸塩銅電極、Half-Cell Potential Method、Copper Sulphate Electrode 表示3 1/2 digit LCD 分解能入力インピーダンス:100MΩ・1mV 連続使用時間(時間)約100 機能ホールド機能、バッテリー消耗表示l、自動電源オフ (5分後) 使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2) 測定原理自然電位法 測定範囲(mV)-2000~2000 使用環境湿度(%)0~80
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能 測定範囲±1000mv 電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個 測定方法フィールド電位 分解能1mv メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書 測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V 測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90 本体質量(g)約975 測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV 温度測定範囲(℃)-10~75 寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5 湿度測定範囲(%)0~100 測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨 入力インピーダンス10MΩ以上 保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH 動作温度(℃)0~45 言語表示英語、日本語 プロトコルBluetooth V4.0LE 測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH 動作湿度(%RH)20~95
1式
4,798,000 税込5,277,800
4日以内出荷


まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体)アルミ 質量(g)22 先芯丸芯 線幅(mm)2 本体サイズ(mm)144×15×15 インク油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MagX(マグエックス)カラーボタン30Φ
安価で定番のカラーマグネット 30mmで何かと使いやすい大きさです!
1箱(5個×10パック)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません 仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ トラスコ品番419-8395 質量(g)140g(乾電池含まず) タイプ電池式 電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム 長さ(mm)50 適合径(Φmm)13~30
1パック(10個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に 適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm 長さ(mm)50
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁誘導式!鉄筋位置の探査と鉄筋の向き(方向)の確認、コンクリートかぶり深さの測定に!
仕様サイバースキャン機能:配筋状態が表示、グリッド機能:かぶり厚さがグレースケール表示 セット内容本体・ユニバーサルプローブ・プローブケープル(1.5m)・スキャンカー・スキャンカー接続ケーブル(1.5m)・マイナスドライバー・取扱説明書・収納ケース・単3電池×6本 厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大200 質量(kg)4.5 測定範囲鉄筋径推定可能かぶり厚さ60mm 表示128×128(LCD) 測定方法電磁誘導方式 メモリー容量40000測定点(1MB) 電池単三電池(6本)で45時間使用可能(バックライト点灯時30時間) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×107×463 許容温度(℃)-10~60 サービス分類レンタル
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲1~15% 1~100 (MCモード) 電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ小型押当て式ゴム電極 表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能0.1% 1 (MCモード) モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード アラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。
仕様●レンズ倍率:1.6倍、2倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):1.6倍/220~350mm(個人差があります)、 2倍/120~170mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ワインレッド●質量(レンズ):1.6倍/16g、2倍/19g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-62
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

現場測定・分析機能を向上させた鉄筋探査機(電磁誘導式)
仕様【地域設定】メートル/ヤード単位・多言語をサポート セット内容タッチスクリーンユニット・ユニバーサルプローブ・カート・プローブケーブル(1.5m)・ACアダプターセット・USBケーブル・通信ソフト(PM-Link)・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・取扱説明書(ソフトインストール)・収納ケース 測定範囲かぶり厚さ:最大185mm、鉄筋径:最大63mm 質量(g)約1525(ディスプレイ装置/バッテリー含む) 規格BS1881 Part204、DIN 1045、SN505 262、DGZfP-guideline B2 電源9~15V/2.0A 精度【平滑な表面上での測定長さ】±3mm(測定長さの0.5~1.0%) 測定精度かぶり厚さ:±1~4mm、鉄筋径:±1鉄筋サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×162×62 保護等級IP54 バッテリーリチウムポリマー メモリー内蔵8GBフラッシュメモリー ディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 解像度【測定】鉄筋径およびかぶり厚さにより異なる バッテリー容量(Ah)14 バッテリー電圧(V)3.6 使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器OFF時)/-10~50(非充電時) 使用環境湿度(%)95以下※結露無き事 バッテリー寿命8時間以上(標準仕様モードにて) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接ゲージ WGU-8M
エコ商品
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能! 鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による) セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1) 寸法(mm)195×90×75 質量(g)650 (電池を含む) 電源単3アルカリ乾電池4本 連続使用時間5時間 動作温度範囲(℃)-10~50℃
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。カラーバリエーションがあります。
用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに トラスコ品番610-0491 セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x4、スライダーパーツ下x4 材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーです。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。スライダーパーツを増やすことで、鉄筋への接地面が増え、安定した計測が可能です。ピッチマーカーとしても使用できます。
用途スパイラルメジャー19mm幅用のスライダーに トラスコ品番610-0493 適合機種SMTシリーズ セット内容スライダーガイド、スライダーパーツ上x2、スライダーパーツ下x2 材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石 適合テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

JFEアドバンテックハンディ硬さ計
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)。鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定 寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW 質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数データ:2000点
1台
809,800 税込890,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)