36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

京都スペーサーP ドーナツ 兼用型
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg)約7.8(1個あたり) タイプ150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

1パック(20本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーPタワー
スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー W型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D25-32
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D19-22
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D10
1個
86 税込95
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1箱(150個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。 ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。 ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。 D10以外は鉄筋が兼用しています。 D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
1箱(150個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京都スペーサープラ・スターG
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 適合サイズD10-13
1箱(200個)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(250個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
1袋(150個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。ベース枠設置作業の効率化が図れます。設置した樹脂スペーサーに鉄ベース枠を差込んで使用します。鉄ベース枠の継ぎ部(重ね部分)に樹脂スぺーサーを取付けて下さい。鉄ベース枠が自立し、鉄筋の被り、通りが正確にでます。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠に使用する専用スペーサー。 材質樹脂 関連資料(0.16MB) 径(mm)鉄筋:D10、13
1袋(80個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)