20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

京都スペーサーコンクリートサイコロ
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷


配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。 材質樹脂
1箱(100個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー W型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg)約7.8(1個あたり) タイプ150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(150枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)