22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
220 税込242
当日出荷

鉄筋先端に被せることで、突き刺しを防止。安全に作業できます。 鉄筋キャップは重ねて持ち運びができますので作業効率もUP。
用途鉄筋のキャップ 適合サイズD10・D13・D16
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用 トラスコ品番183-8697 材質ポリプロピレン 質量(g)930 内径(mm)20.0
1組(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷


豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

京都スペーサーKSロケット金物
スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。
用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
1箱(30個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂 タイプマグネットなし(磁石なし) 関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
1箱(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。 トラスコ品番489-7650 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)33 厚さ(mm)5.5 イエロー 摘要D10~D16(高さ45H) 長さ(m)1 適合パイプD10~D16 縦(mm)45 横(mm)1000 外径(mm)23
1本
599 税込659
当日出荷

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途鉄筋用先端キャップとして。 適合【鉄筋】D10・D13・D16 材質ポリプロピレン 全長(mm)54 ピンク 質量(g)12 外径(Φmm)34
1セット
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25 高さ(mm)75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合【鉄筋】D35~D38 トラスコ品番788-4966 材質ポリプロピレン 全長(mm)70 外径(mm)63 内径(mm)42
1個
97 税込107
翌々日出荷

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷