43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
220 税込242
当日出荷

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄筋先端に被せることで、突き刺しを防止。安全に作業できます。 鉄筋キャップは重ねて持ち運びができますので作業効率もUP。
用途鉄筋のキャップ 適合サイズD10・D13・D16
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用 トラスコ品番183-8697 材質ポリプロピレン 質量(g)930 内径(mm)20.0
1組(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
90 税込99
4日以内出荷

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂 タイプマグネットなし(磁石なし) 関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
1箱(50個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途鉄筋用先端キャップとして。 適合【鉄筋】D10・D13・D16 材質ポリプロピレン 全長(mm)54 ピンク 質量(g)12 外径(Φmm)34
1セット
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
1セット(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合【鉄筋】D10~D16 トラスコ品番788-4940 材質ポリプロピレン 全長(mm)46 外径(mm)43 内径(mm)23
1個
18 税込20
当日出荷

鉄筋にキャップを被せるとマグネットの磁力でくっつきます!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。磁石付きで横向きでも外れにくいタイプです。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!
材質樹脂、マグネット タイプマグネットあり(磁石あり) 関連資料※商品カタログPDF(1.3MB)
1箱(50個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

セット内容本体(単3電池×2)、キャリングパウチ(本体カバー)、硫酸銅電極CSE、硫酸銅電極CSE用キャップ、インサートスポンジ、インサートスポンジ用ビン、延長ケーブル、粉末硫酸銅、マッピングソフトウェアHalf-cell2020、本体操作マニュアル、ソフトウェア操作マニュアル、キャリングケース 寸法(mm)115×63×33 質量(g)約330(電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~50 測定方式Half-Cell手法・硫酸塩銅電極、Half-Cell Potential Method、Copper Sulphate Electrode 表示3 1/2 digit LCD 分解能入力インピーダンス:100MΩ・1mV 連続使用時間(時間)約100 機能ホールド機能、バッテリー消耗表示l、自動電源オフ (5分後) 使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2) 測定原理自然電位法 測定範囲(mV)-2000~2000 使用環境湿度(%)0~80
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合【鉄筋】D35~D38 トラスコ品番788-4966 材質ポリプロピレン 全長(mm)70 外径(mm)63 内径(mm)42
1個
97 税込107
当日出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。 適合鉄筋:D29~D32 トラスコ品番788-4958 材質ポリプロピレン 全長(mm)62 外径(mm)55 内径(mm)38
1個
69 税込76
当日出荷

鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

日大工業鉄筋カバー
柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。 現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。 カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。
用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6
1ケース(80本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様首振り角度30°、防塵キャップ付 適合PF管用 種別パナフレキエース・パナフレキ付属品 クリームグレイ 種類速結アングルコネクタ 規格JIS C 8412 寸法d(mm)21.5 呼び22 寸法D(mm)41 おねじ外径(mm)26.5 適合ノックアウト径(Φmm)27.1 入数(個)1
1個
169 税込186
4日以内出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170 調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
1箱(300個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1個ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自慢の鍋をまるでショップのディスプレイのように収納できます。、鉄鋳物製鍋を置いてもびくともしない、溶接による丈夫な一体構造。、建築用鉄筋材をフレームに使用し、インダストリアルな質感が空間に映えます。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)