ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)0.8
番手#21
材質SUS304
質量(g)200
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
こんなお得な商品も!

U字結束線 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)0.8
材質SUS304
質量(g)200
番手21
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)0.8(#21)
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質スチール
質量(kg)10
線径(Φmm)0.8
番手#21
こんなお得な商品も!

U字結束線 (10kg)
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
材質なまし鉄線
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)0.77~0.83
材質亜鉛めっき線
サイズ#21
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)
質量(g)200
番手#21
材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。
超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm)196
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎
安全装置トリガロック・カールガイド
充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
寸法(mm)270×120×352(本体のみ)
質量(kg)2(本体のみ)
安全装置トリガロック
結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)14.4
適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて)
充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。
リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ)
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋
付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース
質量(kg)2.0(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)0.90以下
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-21
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)
結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)
1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて)
5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束!
残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載!
ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。
充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。
大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ
質量(kg)2.3(付属電池装着時)
安全装置トリガロック・カールガイド
結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年間
充電器形名JC-925A
対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19
適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)
電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
アズワン品番65-1697-22
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)
結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)
1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品ケース、六角棒スパナ
質量(kg)2.6(バッテリ含む)
電源(V)直流14.4/18
線径(Φmm)0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318
巻数2・3周
バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)350
心線径(Φmm)0.9
関連資料(0.9MB)
線径(mm)1.2
材質(心線)なまし鉄線
被覆材塩化ビニル樹脂
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m)約102
線径(Φmm)0.8
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。
アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。
予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。
確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン
使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
結束線の締め付け作業に。
用途鉄筋結束用。
材質ステンレス
全長(mm)250
質量(g)240
寸法(Φmm)10
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。
材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼
全長(mm)265
寸法(Φmm)13
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。
用途結束線の締め付け作業。
材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼
全長(mm)265
寸法(Φmm)9
柄塗装仕上げ
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1ケース(30巻)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード