鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。
固形タイプです。
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。
トラスコ品番282-5902
質量(g)200
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。
ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用
成分合成樹脂・研磨材・充填剤
トラスコ品番793-7806
寸法(mm)70×40×20
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1個(100g)
¥769
税込¥846
当日出荷
塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に
成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
水アカクリーナー等でも取れない鉄粉(ボディのザラツキ)や高速走行時にこびりついた虫を、軽くこするだけでカンタンに除去できます。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。
目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。
タイプ細目
危険物の類別非危険物
虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。
水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。
すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ!
やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。
ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
適合塗装色全塗装色対応
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
こんなお得な商品も!

鉄粉取り粘土
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。
ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。
成分合成樹脂、充填材
タイプ全塗装色対応
形式固形
危険物の類別非危険物
1箱(50g×2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150
タイプハード
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

鉄粉取りクロス
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
用途自動車ボディ用
外形寸法(mm)320×300
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に
材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)
寸法(Φmm)150
推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下
適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)
使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。
危険物の類別非危険物
対応ボディー色濃色・淡彩色兼用
取扱説明書(0.9MB)
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。
ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への
キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用
直径(Φmm)150
危険物の類別非危険物
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。
鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤
容量(mL)500
区分ボディー用
使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ネンドクリーナーの必須アイテム!
水を使わずラクラクスピード施工!
ネンドクリーナー専用潤滑剤。
水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に!
30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ!
施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。
門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去
使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。
寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25
質量(g)100
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤシール(交換位置ステッカー)
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
寸法(mm)43×50
危険物の類別非危険物
1組(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ZEUS PADシリーズ専用に開発した傷つきを軽減するケミカルです。
PADの動きを滑らかにすると同時に特殊成分配合で、撥水系のコート剤を補強しながらの作業を可能にしました。
濃縮タイプで100倍に希釈して使用でき経済的です。
危険物の類別非危険物
貼り付かずに楽々作業!これからの時代は鉄粉除去クロス!。【使用方法】。1.洗車用シャンプーをバケツの中で泡立て、その中にクロスを入れます。2.クロスの加工面(黒い特殊素材面)にもたっぷりと泡をつけます。3.車の塗装面にクロスの加工面をあてて、加圧せずに自重で滑らします。4.決して強く擦らず、鉄粉が除去されるまでソフトタッチで拭いて下さい。5.ソフトタッチで数往復拭くだけで鉄粉は除去されます。6.作業後はクロスに付着した鉄粉を除去するため、水をいれたバケツにクロスを入れ、必ずもみ洗いして次の作業に備えてください。【POINT】。鉄粉の付着具合にもよりますが、20~30cm四方を1ブロックとして、鉄粉が取れたらクロスの施工面を変えながら作業してください。施工面に鉄粉が残った状態で作業をし続けないようにすることが傷を作らないコツです
用途車の鉄粉除去
仕様施工可能台数(目安):15台以上
材質表:マイクロファイバー 裏:鉄粉除去用特殊素材
質量(g)約115
寸法(縦×横)(mm)加工面:300×310
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ