24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様ボルト・ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 付属品ボルト、ナット付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車
エコ商品
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R車 仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アングル、フラットバー用。 重量戸車用の車輪。 付属品ボルトナット、ばね座金 材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車H型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R車 仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプVH型 材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 関連資料(0.25MB)
1個
1,888 税込2,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車 (平型)
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプ平型 材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 関連資料(0.34MB)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(R型) 車のみ
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプR型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.32MB)
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
エコ商品
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上ブルー 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無 ブルー
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等 タイプ丸型 材質(車輪)鉄ベアリング入 芯棒6mm鉄
1セット(12個)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)