こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久力に優れます。
用途トロ車用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
付属品ボルトナット、ばね座金
材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.25MB)
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
平型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプ平型
材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
関連資料(0.34MB)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上ブルー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色ブルー
1セット(1本×2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ袖型
寸法K(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
R型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプR型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.32MB)
関連キーワード