25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に 材質(本体)SKS-8 材質(ハンドル)PVC+TPR ヤスリ部厚T(mm)3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(5本)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(3本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)70 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすり
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス 刃長(mm)40 全長(cm)14 寸法(Φmm)握り部:3
1本ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)