ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質鉛
テープ種類両面テープ黒
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質鉛
質量(kg)10
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質鉛
厚さ(mm)4
仕様黒テープ使用
材質スチール
色シルバー
柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
幅(mm)100
厚さ(mm)50
純度(%)99.9以上
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
色新茶
幅(mm)約55
高さ(mm)約85
質量(g)約250
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)0.5
仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)500
タイプR
比重7.4
伸び(%)48
引張強度(MPa)32
融点(℃)227
比熱(J/kg・K)220
広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)0.13
銅食われ試験(分)約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs
ヒートショック試験(cycles)1000
マイグレーション試験(hrs)1000
ウイスカ発生試験(hrs)1000
沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
質量(g)3.2
タイプレッドロープ専用/3.2kg
サイズ(mm)H230×60
素材(本体)鉛
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。
太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。
長さ(m)10
質量(g)1m/約60
太さ(Φmm)約7
材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント)
材質(中芯)鉄(チェーン)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
1片5gでホイール曲面にピッタリフィットします。
タイプ5g刻み
セット内容5g×20個×30枚
材質鉄
厚さ(mm)4
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手の良い、押し網80cmタイプ。網の口部分には鉛のおもり付きで川底に沿いやすいように工夫しています。網のチャックを開閉してジョイントを外せばコンパクトに収納が可能です。
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)約730
寸法(cm)80.5×65×60
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
折りたたみ式の押し網、100cm幅のタイプ。枠は塩ビパイプ製、下部には鉛のおもりを装備して河底に沈むように工夫されています。チャックを開けて折りたたむことができるので、収納にも便利です。
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、ジョイント:ステンレスパイプ、おもり:鉛
質量(g)約870
寸法(cm)100×70×77
1個
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製
形状円筒型
サイズJIS B7609:2008
精度JIS B7611-3:2008
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。
材質テトロン
芯材鉛
ひも・糸種類沈子(おもり)
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)1
材質本体:ガラス二重管
寸法(mm)Φ13×160
全長(mm)160
質量(g)18
精度(℃)±1
設置方式手持ち
使用場所水槽
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質鉄
厚さ(mm)3.8
表面処理クロメートメッキ
屋外のゴミ箱をのらネコやカラスのいたずらからガード。周囲おもりロープ付き。
色ライトブルー
長さ(m)1.5
幅(m)1.5
材質(ネット)ポリエチレン、(おもり)鉛
網目(mm)約15角目
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり
表示形式アナログ
最小目盛10g/0.1N
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質鉛(耐薬性ビニールコーティング)
寸法(mm)Φ6.4×300
質量(g)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
*抜群の遠投性と曳きおもりのしない独自のボディシェイプを採用 *仕掛け絡みの少ないオールステンレステンビン *ボディカラーはデザイン性を重視しながらも視認性の高い蛍光色を採用 *フローティングは表層でも見やすい蛍光ピンクベース *シンキングは水面直下でも見やすい蛍光イエローベース *目玉は魚を誘惑するリアルレーザーアイを採用
用途サーフトローリング専用遠投マウス
カラスの被害からゴミ袋を守る一般家庭向け飛散防止ネットです。ゴミの上から被せるだけで細かい網目でカラスのクチバシをしっかりガードします。風に煽られにくいズッシリ重い(180g/m)おもりロープが付いていて、隙間もしっかりガードできるストッパー付きです。汚れが目立たない景観に配慮したシックなオリーブグリーン色です。持ち主を判別しやすいネームシート(名札)付きです。上部の絞りひもでフェンスや柱にしっかり固定できます。
用途戸別収集用カラスよけゴミネット。
仕様戸別収集用(ご家庭向け)
材質ネット;ポリエチレン,ストッパー;ポリアセタール,おもりロープ;ポリプロピレン/鉛
色オリーブグリーン
目合い(mm)4角目
先進のベストバランス「EGIMARU NEO大分」 他社が、コマーシャル性能だけで競い合い、「産まれては消える」を毎シーズン繰り返している中、BREADEN 「EGIMARU NEO大分」シリーズは2002年デビューから現在まで生産を続けています。これは、「EGIMARU NEO大分」が常に先進のアイデアと性能で進化し、改良を重ねてエギングシーンをリードし続け、現在にあっても圧倒的なアドバンテージで疾走し続け、そのポリシー・性能、そして絶対的釣果が、違いの解るアングラー達のHOTな支持と全幅の信頼を頂いているからに他ありません。スローシンキングボディを前提として量産性・採算性に不利で困難な発泡ウレタン素材を国産で量産し、ボディ全体が持つ浮力、重心設定をルアーとして求められる性能に採り入れ、高次元でのベストバランスを実現しました。 <EGIMARUの特徴>*ボディに硬質発泡ウレタンを採用。多くのエギが中空プラスチックボディを採用する中で、EGIMARUは当初より硬質発泡ソリッドボディを採用しています。それにより、他社エギよりもスリムなボディ形状となっており、ロングキャストや小さな力でのクイックなアクションが可能となっています。特にビッグエギシリーズでは、その差が謙著です。またボディバランスに非常に優れているため、シャクリ後のフォール姿勢への移行がスムーズで、安定したフォール姿勢を演じます。(プラスチックボディ製品でありがちなフォールでのふらつきがありません)*シチュエーション別コンセプトの提案。EGIMARUシリーズは、shallow、softfall、freefall、deep、superdeep、ultradeep、kajyo-Dと全7種類で、ショアからのエギングだけでなく、オフショアからのボートエギングまでのあらゆるシチュエーションに対応しています。これにより、シンカーへの穴あけや鉛によるウェイトアップ等のバランスを崩しがちな個人でのチューニングをすることなく、どんなシチュエーションにおいても、最も有効にイカへのアプローチが可能となっています。*感度。軽量カーボンカンナシャフトの採用により、テール部分を限りなく軽量に設計しています。テ硬質発泡ソリッドボディとの相乗効果によりボディの慣性は非常に小さく、イカがエギにそっと触れただけでも大きな反発となって表れ、更には烏賊がEGIMARUに忍び寄る気配さえも伝達してしまいます。その信号はラインを通じて伝達され、アングラーの感性を刺激します。他社には追随できないこれらのアドバンテージで、EGIMARUはどんなシチュエーションにおいても、最も釣れる「餌木」として君臨し続けます! <先進のボディバランス>エギマルのスリムシェイプボディはクイックなアクションを演出するだけでなく、唯一キャスティングエギとして安定した飛行姿勢で抜群の飛距離を発揮します。しかも硬質発泡のソリッドボディ&カーボンカンナシャフトは、従来のプラスチックエギでは実現不可能な「アクション」 「フォール」 「感度」 をハイレベルで実現します。 <シチュエーション毎の専用サイズ設定>同じサイズのボディで異なったフォールバランス(ウエイト位置・ウエイトサイズの違う)が存在。shallowタイプは、藻場の上をデッドスローフォールで誘うことを可能とし、freefallタイプは比較的浅場や、無風の時などいわゆる釣り易いシチュエーション向きで、フリーフォールでもナチュラルにフォールを決めてくれる為、スレたイカをも魅了してしまいます。deepタイプはチューン無しのノーマルな状態でヘビィウエイトなシンカーを装備し急速フォールすることで、強風時やdeep狙いでベストバランスを発揮します。さらにはsuperdeep、ultradeepをラインナップに追加し、オカッパリだけでなく、ボートエギングまでをも徹底的にカバー。あらゆるシチュエーションにおいて、専用設計されたエギマルが名人級のハイテクニックを引き出します。 <ポリシー>生産コストの安価な生産地で、中空のプラスチックに鉛やタングステンのシンカーをセットして、流行りのエギのアクションやフォールスピード・姿勢を模造したつもりでもそれは単に表面的な模造にすぎず、日本古来より烏賊との駆け曳きを繰り返す事で得た膨大な量のノウハウを凝縮した餌木の奥深さとは程遠いモノ、ロープライスエギでは味わえない感動がエギマルでは味わえます。BREADENではあえて、コストに捕らわれずに国内工場で、永年に渡り烏賊漁で培われたエギ製造技術・ノウハウと先進のエギングスタイルのコラボレートである最強のエギ 「エギマル」 をリリースし、突き詰めたレベルでその威力をみなさんに体感して頂きます。 <ソリッドボディ>それともう一つはボディの素材です。品質の均一化が困難で量産に不向きとされながら、絶対的メリットをもった硬質発泡ソリッドボディ(プラスチックボディのように空気層で浮くのではなく、材質自身の浮力を持つ)を採用している事です。この浮力を持った硬質発泡素材のもたらす効果は、ジャークからステイやフォールへの姿勢の移動がナチュラルな事やステイや水平ドリフトといった姿勢をキープする上級テクニックを駆使する際、烏賊に違和感を与えない絶妙な水平気味で若干尻上がりの姿勢を安定して実現してくれる事などが挙げられます。それから、浮力を持った空気層との二重構造で構成されたプラスチックエギは、どうしてもヘッドとテールなどボディの外側にウエイトが集中してしまい、イカが静かにタッチしてもボディ自体が反発が鈍く、アタリを逃してしまう(気づかないでエギをかじられていた)のに対して、エギマルのソリッドボディはボディ全体が浮力を持っている為に外力に対して反発力(跳ね返そうとする力)が強く、更に軽量カーボンカンナシャフトとの相乗効果で、敏感すぎるほど圧倒的に感度に優れている為、エギボディをかじられる前にアタリをキャッチできたり、「今までこんなにアタリをにがしていたのか!?」と驚嘆する程です。これらは近代エギングの上級テクニックを実現する為に必要となるだけでなく、烏賊漁を職業とする漁師の永年に渡り培ってきた重要なノウハウ(キーワード)でもあります。
用途3.5号パワークラスのレギュラーロッドでも十分使用可能な引き重り感の軽減、シャープなダート、空気抵抗を最小に抑え飛行姿勢を安定させる事で実現した抜群の飛距離は、今までの4.0号クラスエギには無かった高性能です。
寸法(mm)120
自重(g)22
モデルfreefall
号数4号
水質環境で使用するものです。従来の透視度計は、測定器に入れた水を排水しながら標識が見えたときに排水を中止する方法のため、1回の測定毎に水を入れる作業が必要でした。
この透視度計は、管上部の縁の穴に糸を通しその糸の先端に標識板を固定してあります。糸の一端を持ち標識板を上下させて見えたか見えないかの接点を確認する方法で何回も繰り返し測定することができます。
仕様おもり:鉛玉1個
寸法(mm)標識板:Φ21(二重の十字線入り)
材質(本体)透明アクリルパイプ
目盛(mm)0~950(一目10)
寸法(Φmm×m)22(内径)×1
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
高さ(mm)900
網目(mm)30
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
仕様(節)6(一目60mm)
対象(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚
使用糸6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
価格訴求タイプのコンパクト60cmサイズのサデ網(押し網)
気軽にガサガサに使えるサイズです。●川底に沿いやすいオモリロープ使用。
ラッセル網
材質網:ナイロン、フレーム:塩化ビニール、おもり:鉛
質量(g)約380
寸法(cm)59×54×2.3
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)18
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)36
関連キーワード
1
2
次へ