柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
幅(mm)100
厚さ(mm)50
純度(%)99.9以上
必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
材質鉛
厚さ(mm)4
仕様黒テープ使用
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)2000
シリーズGF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の鉛素材です
材質鉛
寸法(mm)20×20×20
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振
純度(%)99.9以上
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0
サービス分類オーダー・加工
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質鉛
質量(kg)10
材質スチール
色シルバー
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される
成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下
材質砲金(BC6)
タイプ丸棒
規格参考)H5121 CAC406C
長さ公差(mm)(-0、+3)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20
納入寸法外径(実寸)(Φmm)21
サービス分類オーダー・加工
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード