レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。
±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。
強力マグネットで金属面に固定可能です。
スライド式架台で地墨合わせも簡単です。
磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース
トラスコ品番337-5013
質量(g)830
電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)
精度±3mm/15m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88
自動補正範囲±4.5°
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り
仕様3m糸付
材質(本体)スチール
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好
鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント
自動補正及び振り子ロックで照射が可能
質量380gで持ち運びラクラク
マグネット付きの取り付けベースが標準付属
ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース
質量(g)380
電源単三アルカリ乾電池3本
寸法(Φmm)(ポイント)5mで3.5以下
波長(nm)地墨ポイント:635(赤)
指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定
自動補正範囲±3°
高さH×長さL×幅W(mm)100×66×119
指示精度5mで±1mm以下
出力(mW)2.5以下
アズワン品番65-2355-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント数3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント)
連続点灯時間(時間)約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)4
仕様下げ振り100g付
トラスコ品番796-7373
外形寸法(mm)縦87×横85×奥25
本体質量(g)150
材質(ケース)ABS樹脂
適合下げ振り質量(g)100~200
材質(糸)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
付属品下げ振り400g×1個
仕様自動巻取式、下げ振り400g付
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
本体質量(g)658
糸の長さ(m)4.5
適合下げ振り質量(g)100~1000
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番377-2322
外形寸法(mm)縦101×横120×奥24
本体質量(g)610
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。
適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ
材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
関連資料(2.52MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。
木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。
アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番485-0653
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)47
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り
糸の長さ(m)3
適合下げ振り質量(g)100~400
仕様自動巻取式、下げ振り300g付
付属品下げ振り400g×1個
トラスコ品番387-1584
材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール
外形寸法(mm)縦91×横84×奥28
本体質量(g)427
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。
付属品下振用糸3m付
材質スチール
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番410-5508
測定範囲5勾配・水平・鉛直
材質(本体)アクリル
質量(g)55
カラーコードシルバー
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27
材質(カバー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。
内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内【記録メモリ】15MB
セット内容本体(CastAway CTD)
質量(kg)0.45
電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能)
直径×高さ(cm)7.11×20.32
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業
仕様自動補正時間:4秒
質量(g)490(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3
精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)
光源レーザーダイオード
波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650
自動補正範囲±4°
測定範囲(m)最大15
指示精度±0.3mm/m
防塵防水性能IP54
使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22
照射ライン水平・垂直レーザーライン
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
50mm直径モデル, 鉛直方向組立用ベース
直径(Φmm)50
型番1018742
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
82日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28
厚さ(mm)67
高さ(mm)44
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量
ひも長(cm)145
セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚
寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)
質量(g)約95(下げ振り)
マイゾックスコード221117
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)
質量(g)【リモコン】60
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210
精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)
範囲【自動整準】±5
光源可視光レーザーダイオード
製品質量(g)1740
回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0
測定範囲(m)Φ800(半径400)
防塵防水性能IP66
警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯
出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220
照射距離(m)【リモコン】20
鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り
仕様マグネット突き当て固定力:2kg
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂
質量(g)3120
吸着力5kgf
精度(mm)±1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用
付属品取付バンド付
長さ(mm)125
厚さ(mm)110
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)84
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
シンプルな、地墨・鉛直モデル。マグネットで金属部にも設置可能。上方だけではなく下方にもポイントを壁(柱)下にツライチで投影します。
用途鉛直点の墨出し作業に
付属品専用ソフトケース、乾電池、ターゲット板
質量(kg)約0.6
電源単3アルカリ型電池×3本
精度(mm)【実測】±2/10m
光源可視光半導体レーザー635mm
自動補正範囲±3°
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
レーザークラスクラス2M
サイズ(mm)66×130×115
使用範囲(m)半径10/屋内(受光器使用不可)
照射ライン鉛直、地墨
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31
厚さ(mm)67
高さ(mm)55
質量(g)98
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
GPSアンテナ直下に付けることにより、トランシットでの鉛直確認がしやすくなります。
適合機種スタティックボール用
寸法(mm)Φ40×150
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。
2018年トラスコ掲載ページ1 2011
仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)
精度±1mm/10m
保護等級IP54
自動補正範囲±3°
縦(mm)188
横(mm)112
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む)
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター
本体質量(kg)1.13
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
ライン幅(5m地点)±3.5mm以下
指示精度7.5mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
関連資料(1.4MB)
明るいポイントでしっかり見える鉛直・地墨点のコンパクトレーザポインタです。ダクト用アンカ取付けや照明器具の取付けに
コード100-1568
アズワン品番64-5037-99
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式
セット内容本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア
寸法(mm)Φ304×H679
質量(kg)約4.5
電源DC24V 約4W
精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°
測定レンジ風速:0~60 m/s、風向:0~540°
サービス分類レンタル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
長さ(mm)101
厚さ(mm)120
高さ(mm)115
材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。Φ6・六角・ラックストッパー対応。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。ストッパーに簡単装着。
用途ストッパーに取付けて水平が確認できます。丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。落下防止コードの取付けができます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)
寸法(mm)30×63×67
色黒(スケルトン)
質量(g)35
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
対応寸法(mm)円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途墨だし・基準だし作業。
仕様ジンバル式
材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロン
タイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点
レーザー光色グリーン
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ